7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい三角断面です。 滑りにくく疲れにくい三層構造グリップです。 グリップの穴により壁掛け収納しやすく収納に便利です。
用途産業用から各種ホビーに 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 仕様グレーコーティング加工 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。グリップの黒い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
全長(mm)89 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3層構造のハイブリッド整形でブレードが緩みにくい設計です。 ボルスター付きのヘビーデューティー仕様です。
用途自動車・産業機械等点検に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼・グリッププラスチック 色(グリップ)黒・ブルー・シルバー
1本ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができます
セット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm 商品構成セット品 表面クロムメッキ 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング