ドライバー :「差し込み」の検索結果

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)パワーグリップコネクタターミナルツール
エコ商品
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)109 寸法A(mm)66 寸法D(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PGCD1S 差替式パワーグリップドライバーセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)差替式パワーグリップドライバーセット
エコ商品
両先端にプラスとマイナスを組み合わせた差替式ドライバーです。様々な種類の電動ドライバー用ビット(別売)が使えます。ビットを差すだけで簡単装着できます。スライドさせるとビットが飛び出るクイックリリース機構。
用途マイナスねじまたはプラスねじの締付、緩め作業に 仕様出力角:ビット差込6.35mm(13mm溝タイプ) セット内容差替式パワーグリップドライバーPGCD/ドライバービット(プラス・マイナス)BTW4P2M6-65 材質Multiple 質量(g)82 先端サイズ(-)1.0×6.35&(+)NO.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)単体:200×34×34 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります