ドライバー :「かや」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。 トラスコ品番437-6561 種類ビット 先端サイズNo.1・No.2・No.3 商品構成単品
1本
339 税込373
当日出荷

ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染め 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 先端サイズNo.2 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 種類グリップドライバー 硬度HRC56~58 適合規格DIN規格適合品 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入 全長(mm)235 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成単品
1本
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類オフセットドライバー 商品構成単品
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。
取付高(mm)32 商品構成セット品
1セット
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE 種類グリップドライバー ハンドル径(Φmm)42 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電工ドライバー 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 種類グリップドライバー 硬度HRC56~58 適合規格DIN規格適合品 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り トラスコ品番762-4727 軸径(Φmm)9 質量(g)350 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成セット品
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9431 種類ハンドル 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1個
919 税込1,011
当日出荷

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類ボールポイントドライバー 適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格) 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。 狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
トラスコ品番487-9414 全長(mm)108 質量(g)100 種類セット品 材質(グリップ)スチール 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 種類グリップドライバー 適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格) 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
1本ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番437-6544 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1セット
749 税込824
当日出荷

水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
軸径(Φmm)10Φ 刃厚(mm)1.5 刃先(mm)18 刃先幅寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 全長(mm)235 規格IEC60900 材質(軸)バナジウム鋼
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。
材質(グリップ)鋼材 トラスコ品番763-0565 セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1 質量(g)105 種類セット品 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) ケース寸法(mm)100×110×11 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番437-6552 セット内容両頭ビット(+)2×65、(+)2×85、(+)2×150/段付ビット(+)1×100、(+)2×150/両頭ビット(+)2×(-)6.0×150mm 計6本セット 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタビードライバーでは珍しい、1本4サイズ対応です。狭い箇所などの作業に大変便利です。指先をハンドル上部のくぼみに固定させてスムーズに回せます。クッションリングが使用時のすべりを防ぎます。
用途狭い箇所での締め付け作業に。 付属品付属ビット[[+]]2×6.0 トラスコ品番524-2306 材質軸部:特殊鋼、グリップ部:PP(ポリプロピレン樹脂) 全長(mm)32.5 軸長(mm)30 刃先[[+]]1・2・3×[[-]]6.0 マグネット先端マグネットあり
1本
409 税込450
当日出荷

ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。 携帯に便利なペンシルタイプです。
トラスコ品番763-0077 種類検電ドライバー 交流電圧(V)100~250 直流電圧(V)100~300 商品構成単品
1本
529 税込582
当日出荷

ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。
トラスコ品番487-9171 種類ドライバー本体 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1個
679 税込747
当日出荷

限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 質量(g)47 種類スタビードライバー ハンドル径(Φmm)31 表面処理全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
仕様ドライバー脱着式グリップ付 トラスコ品番437-6501 質量(g)310 種類セット品 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(8本)
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番437-6510 セット内容(+)No.1・No.2 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
トラスコ品番336-1934 セット内容(+)No.2、(-)6 種類セット品 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

材質(グリップ)アセテート樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 付属品スタンド トラスコ品番577-0847 セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂 先端形状六角 商品構成セット品 先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,369 税込7,006
翌日出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9198 セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 仕様強化プラスチックハンドル 全長(mm)114 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用頻度が高いスタンダードタイプのドライバーセットです。
材質(グリップ)PP+TPE 仕様ドライバー脱着式グリップ付 トラスコ品番437-6480 セット内容ハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ 質量(g)165 種類セット品 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(8本)
779 税込857
当日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング