絞り込み
軸貫通
-・あり・なし
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ドライバー

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
4,533件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型ドライバーPRO75 神沢L型ドライバーPRO75神沢
4,798税込5,278
1個
予約販売
インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。付属品両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V外形寸法(mm)95×71×125商品構成セット品最大負荷荷重(N・m)75
極細ラチェットドライバー60 SK11極細ラチェットドライバー60SK11
959税込1,055
1個
翌々日出荷
クラス最高の驚異の60山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。本体にビット2本が格納されており、携帯性に優れています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。ギア数【ラチェット】60山
六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ)六角L型レンチセットBOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1セット(9本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本)材質S2スチール質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)精密ドライバーセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適全長(mm)140質量(g)119先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0軸長(mm)50先端形状プラス、マイナス商品構成セット品
STUBBYドライヴ エンジニアSTUBBYドライヴエンジニア
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
499税込549
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット +&-ネジ用 エンジニア精密ドライバーセット +&-ネジ用エンジニア
2,598税込2,858
1式
当日出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)118先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじプラス・マイナスネジRoHS指令(10物質対応)対応
838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ Wera838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリWera
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
ドライバー(精密用) Weraドライバー(精密用)Wera
979税込1,077
1本
当日出荷から翌日出荷
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
軸径(Φmm)3
HOTO 25in1 電動ドライバーセット HOTOHOTO 25in1 電動ドライバーセットHOTO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
25本のS2合金鋼ビットが付いた電動ドライバーセットです。
用途DIY用に。
幅広ドライバーS BROWN(平井工具)幅広ドライバーSBROWN(平井工具)
429税込472
1本
予約販売
水廻りのメンテナンス・大きめのマイナスネジの脱着に最適です。混合栓のストレーナー付逆止弁の脱着・清掃に最適です。大きめのマイナスネジの脱着に便利です。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。
用途大径のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。材質最高級工具鋼色(柄)オレンジ商品構成単品
9本組差し替え式絶縁ドライバーセット Pro-Auto9本組差し替え式絶縁ドライバーセットPro-Auto
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
9本組差替え式絶縁ドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。
セット内容(-)2.5・3.5・5.5・6.5×100mm、(+)No0・No1・No2×100mm、グリップハンドル、クリップホルダー、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)354
水栓ドライバー TRUSCO水栓ドライバーTRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷
水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
軸径(Φmm)10Φ刃厚(mm)1.5刃先(mm)18刃先幅寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
8249.DNCBB スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8249.DNCBB スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
22,980税込25,278
1セット
予約販売
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達-ブルズアイ効果 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
商品構成セット品
ポケットドライバー4IN1 マタドール(MATADOR)ポケットドライバー4IN1マタドール(MATADOR)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1本のドライバーで4種類の先端が備わる4in1ドライバー。
用途クリップ付き。めがね、おもちゃ、パソコンの修理などの細かな作業に。セット内容本体両刃ブレード(マイナス:1.5/3.0・プラス:#00/#0)商品構成単品
薄型Wレンチ  六角セット  3本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチ 六角セット 3本組サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11
249税込274
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)2.5グリップ径(Φmm)14材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.4刃先マグネットあり
PC角軸ドライバー SK11PC角軸ドライバーSK11
469税込516
1本
翌々日出荷
油汚れに強いマイナス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応プレートドライバNBK(鍋屋バイテック会社)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品
パワーグリップボールポイントドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
749税込824
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ドライバーセット サンワダイレクトドライバーセットサンワダイレクト
2,198税込2,418
1個
予約販売
ビットが手軽に交換できるドライバセット本体内部にビットを内蔵しており、回転させるだけでビット交換が簡単にできます(一部のビットは手動交換)便利なラチェット機能付き耐久性に優れたニッケルクロムモリブデン鋼を使用普段使いに最適な小型タイプ
セット内容ドライバ本体(内部にビットを収納)商品構成セット品ビットプラス/PH00、PH0、PH1 マイナス/1.5mm、2.0mm、3.0mm ヘックスローブ六角星型T5、T6、T8、T10
パソコン用精密ドライバーセット (7種類) StarTech.comパソコン用精密ドライバーセット (7種類)StarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マイナスドライバ2.4 x 50mmマイナスドライバ2.0 x 50mmマイナスドライバ3.0 x 50mmプラスドライバNo. 00 x 50mmプラスドライバNo. 1 x 50mmトルクスドライバT15 x 50mmトルクスドライバT20 x 50mm
用途様ーな精密修理を行う修理技術者使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
ポケスタ(パック仕様) サンフラッグ(旧:新亀製作所)ポケスタ(パック仕様)サンフラッグ(旧:新亀製作所)
369税込406
1本
当日出荷
このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。
用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。商品構成単品
精密ドライバーセット SUNDRY精密ドライバーセットSUNDRY
729税込802
1セット(6本組)
当日出荷
時計・メガネの修理、精密ネジの締め付け・緩め作業に便利。見やすいクリアケース入り。使用頻度の高いサイズをセレクト。
材質(グリップ)冷間1214鋼 + ニッケルメッキセット内容精密ドライバー6本(+00、+0、+1、-1.4mm、-2.4mm、-3.0mm)質量(g)約115材質(軸)S45C 炭素鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)132×77×19商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットスタッビドライバ KTCラチェットスタッビドライバKTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
先端ビット交換式のラチェットドライバです。自動車車内のグローブボックスやハンドル下、エンジンルームなど、高さも奥行もなくてスタンダードドライバが使用できない個所での作業に有効です。締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとしても使用可能。付属のビット5本はグリップエンドに収納可能です。
付属品ビット:クロスNo.1、クロスNo.2、六角3mm、六角4mm、六角5mm、六角6mmセット内容【7点】本体 1コ/ビット クロスNo.1, クロスNo.2,六角3mm, 六角4mm, 六角5mm, 六角6mm×各1コ質量(g)150商品構成セット品
ボールグリップドライバー 240DX ベッセルボールグリップドライバー 240DXベッセル(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
高弾力のクッショングリップ! 手のひらにフィットし滑りにくく大きな力が伝わります。 ネジに余裕の締め付け力 クッショングッリプ、+-で色分けされてます。 クロームバナジューム鋼、全身焼入 刃先は高精度のブラックポイント加工
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
2035/6A ドライバーセット(ラック付) Wera2035/6A ドライバーセット(ラック付)Wera
6,498税込7,148
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番837-0520セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6質量(g)146商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0619
335 マイナスドライバー Wera335 マイナスドライバーWera
999税込1,099
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
仕様レーザーチップ付丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
T 8x 75mm [TORX]ドライバー エスコT 8x 75mm [TORX]ドライバーエスコ(2件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ)エスコ
7,860税込8,646
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AEセット内容サイズ×軸長:5×100mm・5.5×115mm・7×150mm・8×150mm・10×150mm・13×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
3,190税込3,509
1個
当日出荷
エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
フレキシブルナットドライバー BONDHUSフレキシブルナットドライバーBONDHUS
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)11種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スクエアー(四角)ドライバー BONDHUSスクエアー(四角)ドライバーBONDHUS
999税込1,099
1個
当日出荷
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付) ベッセルラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付)ベッセル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番835-6431セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー質量(g)209種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
システムドライバー2 switz toolシステムドライバー2switz tool(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
商品構成単品
絶縁ナットドライバー TRUSCO絶縁ナットドライバーTRUSCO
389税込428
1本ほか
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
精密ドライバー 6本セット TRUSCO精密ドライバー 6本セットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。
材質(グリップ)鋼材トラスコ品番763-0565セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1質量(g)105種類セット品硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)ケース寸法(mm)100×110×11商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボー差替式精密ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー差替式精密ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)軸径(Φmm)3.5全長(mm)155質量(g)26種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら