4,533件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6 ギア数72山
1個
889 税込978
翌々日出荷

家具の組み立て、家庭や事務所のメンテナンスに最適なセット内容です。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容オフセットラチェットドライバー / プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4mm・-6mm) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6mm) / 6.35mm差込角ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm)
1個
789 税込868
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムドライバー
狭い隙間に入る細軸Φ4.0mmドライバー
材質特殊鋼・樹脂 関連資料(2.24MB)
1本
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)
早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
1本
729 税込802
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo)
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
1本
739 税込813
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。 ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
1セット
889 税込978
翌々日出荷

DZ-82P MINIドライヴ&ヘックスミドル エンジニア 動画あり
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。 セット内容DZ-80P×1、DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1 材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)117 質量(g)137 グリップ径(Φmm)24 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 付属品スタンド トラスコ品番577-0847 セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂 先端形状六角 商品構成セット品 先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。
質量(g)341 先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25 材質(グリップ)TPE+PA6 先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス 商品構成15点セット 材質(刃)クロムバナジウム鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4 ギア数72
1セット
1,798 税込1,978
翌日出荷

力の入れやすい差込グリップ付
セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、クジリ、キリ、グリップ 材質高炭素鋼、ケース:PVC 質量(g)120 先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×30×115
1個
379 税込417
当日出荷

8本組のお買得ドライバーセット。力の入れやすい差込グリップ付
セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、鋲抜き、キリ、グリップ 材質軸:CR-V(クロームバナジウム鋼)、ケース:PVC 質量(g)285 先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm 材質(グリップ)PVC 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×35×150
1個
999 税込1,099
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)165 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 エンジニア 動画あり
STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)63.5 商品構成セット品 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアSTUBBYドライヴ
RoHS
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼 全長(mm)55 質量(g)58 対辺(mm)6.35 差込深さ(mm)ビット:9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷

ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニア 動画あり
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー 幅(mm)19 厚さ(mm)23 全長(mm)90 商品構成セット品 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密ドライバーセットカラー 6本組は、微細なネジの取付け、取り外しに最適なドライバーセットです。ラバーグリップで手になじみやすく、ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途微細なネジの取付け、取り外しに。 付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0 商品構成セット品
1セット(1セット)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

エンジニア精密ドライバー
RoHS
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)3 全長(mm)133 質量(g)18 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 質量(g)116 先端サイズH0.7・H0.9・H1.3・H1.5・H2・H2.5 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじ六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,798 税込3,078
3日以内出荷

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ナットドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。先端着磁。
用途六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじ六角ボルト・ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジニア精密ドライバー
RoHS
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)2.4 全長(mm)133 質量(g)16 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじY型ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー
自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナス+プラスドライバー(ケース入り)
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィットします。表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズを表示。作業に適したドライバーをすぐに識別できます。高級な素材の使用し、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
トラスコ品番689-4444
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

高品質なビット精密ドライバー。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、作業スピードが向上します。4mmハーフムーン差し込みのビットと4mm ハイオス差し込みのビットが使えます。
用途スマートフォン、携帯電話、カメラ、電子機器および歯科技工所の作業に最適です 差込角(mm)4
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030111はJCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様 セット内容精密プラスドライバー PH0・1(030111・030112)、精密マイナスドライバー 0.25×1.2・0.23×1.5・0.30×1.8・0.40×2.5mm(030100・030101・030102・030104)
1セット
7,898 税込8,688
翌日出荷

Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適しています セット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)110×160×55
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアでで作業能率が向上。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。 幅(mm)19 全長(mm)90 高さ(mm)14 質量(g)64 送り角度(°)5 トルク(N・m)耐:93 ギア数72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップコネクタターミナルツール
RoHS
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)109 寸法A(mm)66 寸法D(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。 トラスコ品番469-7237 材質特殊工具鋼 全長(mm)89 差込角(mm)6.35 全幅(mm)99
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。
用途端子引き抜き用に。 材質特殊合金鋼 全長(mm)162 軸長(mm)81 軸の形状 マグネット先端マグネット無し 色(グリップ)緑/黒
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドライバーセット 仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー 商品構成セット品 ビット全長(mm)25
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。 仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用 付属品ハズセルビット(+)2x100 材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材 ブラック 質量(g)121 対辺(mm)【ボルスター】10 先端形状+ 商品構成セット品 ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm) ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100 軸貫通あり
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

狭い場所でもスッと入る全長の短いスタビータイプです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。
用途ネジの締付け、緩め作業。 仕様30mm両頭ビット(mm):(+)No.2×(-)6 材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS 商品構成1本
1本
799 税込879
翌々日出荷

これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。 材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP 先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6 先端形状プラス・マイナス 刃先マグネット先端マグネット付
1本
319 税込351
当日出荷

ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
用途ネジの締付け、緩め作業。 材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP 軸長(mm)75 刃先マグネット先端マグネット付
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器の組立・解体等に最適です。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ACD-00100●サイズ:(+)#00●全長(mm):100●六角シャンク:1/4”●溝長:13mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●色で先端サイズの見分けが簡単●狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ●ねじ頭が良く見える段付の極小ねじ用ビット●先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装●マグネットなし●軸径(mm):2.0 アズワン品番65-3893-01
1パック(2本)
740 税込814
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れていながら、刃先精度が良く、軽量で使いやすい本格ドライバーです。刃先は高精度メッキ仕上げでサビに強く、ネジにぴったりフィットします。特殊な製造法で作られたカラフルなグリップカラーは塗装ではないので剥がれません。握り込んだ手にフィットし、力が伝わる8角形断面のグリップです。
用途家庭でのちょっと使いや車のメンテ、毎日使うプロ用途まで幅広く使えるドライバー。 仕様マグネット付 材質軸:特殊鋼 軸径(Φmm)6 全長(mm)210 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細軸・ロングタイプです。早回しに便利なローレット加工付です。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。
用途ねじ締め作業。 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品
1本
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります