- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ドライバー
- 27ページ目
27ページ目: ドライバー
極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。
用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。
トラスコ品番829-2350
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0664
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
グリップ径(Φmm)27
材質(軸)高炭素鋼軸
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0601
刃先マグネットなし
軸貫通なし
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。
対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)高性能合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)木樹脂
仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。
トラスコ品番835-6417
全長(mm)236
質量(g)128
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト
種類ビット(種):30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123
商品構成セット品
アズワン品番64-0876-21
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900
商品構成単品
トルクを掛けやすいボールグリップタイプの差替え式ドライバーです。これ1本で3サイズに使用できます。市販されている六角対辺6.35mmのビットが使用出来ます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm
種類セット品
商品構成セット品
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー カラークッショングリップ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LW-2.5
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565AE-8
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
材質(グリップ)プラスチック
エスコ品番EA557ED
セット内容(+)ビット:#1/(-)ビット:0.9・1.8・2.6mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DT-3
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DT-2
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DT-100
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DS-800A
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5.5×75mm、#2×6.3×100mm、#3×8.0×150mm、#2×6×35mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8×75mm、6.0×1.0×100mm、8.0×1.1×150mm、6.0×0.8×35mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DF-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AM-20
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:150mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-12A(300×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AM-100
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AM-1
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。
材質(グリップ)プラスチック
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番773-3518
セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)
質量(g)1300
種類セット品
材質(軸)構造用鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
全長(mm)80
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)50
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
狭い場所にも便利ならラチェット機構付コンパクトスタビードライバーです。
45ギアで滑らかに動きます。
材質(グリップ)樹脂
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)PC
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!!
通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。
混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。
従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。
奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。
種類電工ドライバー
ブレード長さ(mm)300
商品構成単品
ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。
プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。
回転キャップ付きです。
材質(グリップ)ポリプロピレン
仕様強化プラスチックハンドル
全長(mm)114
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。
携帯に便利なペンシルタイプです。
トラスコ品番763-0077
種類検電ドライバー
交流電圧(V)100~250
直流電圧(V)100~300
商品構成単品
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
軸貫通なし
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1
種類セット品
商品構成セット品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。