4,521件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所にも便利ならラチェット機構付コンパクトスタビードライバーです。 45ギアで滑らかに動きます。
材質(グリップ)樹脂 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)PC 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オフセットドライバー (プラス)
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー 商品構成単品 軸貫通なし
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・トルクスプラスドライバー
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,988 税込2,187
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1 種類セット品 商品構成セット品
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
種類セット品 商品構成セット品
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル スタービーマイナスドライバー
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
種類スタビードライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
レッド 種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) グリーン 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900 商品構成単品
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。
トラスコ品番483-9196 セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25 種類セット品 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成セット品 耐電圧(V)1000
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9198 セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トラスコ品番448-2859 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番448-3073 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)140 質量(g)15 種類グリップドライバー 軸径(inch)- 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM1.2 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
969 税込1,066
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-0
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番448-3065 軸径(Φmm)3 全長(mm)160 質量(g)19 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM1.6 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,188 税込1,307
当日出荷

BS9/64 ドライバー 9/64インチ BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8295 軸径(Φmm)3.57 全長(mm)172 質量(g)39 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)23 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷

材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番810-8289 質量(g)71 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
739 税込813
当日出荷

材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番810-8278 質量(g)6 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
629 税込692
当日出荷

BS0.89MM ボールドライバー0.89mm BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番810-7829 軸径(Φmm)0.89 質量(g)3 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)8 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番810-8277 質量(g)6 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
629 税込692
欠品中

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)差替ドライバー
トラスコ品番811-8182 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

種類六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(グリップ)アセテート樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用頻度が高いスタンダードタイプのドライバーセットです。
材質(グリップ)PP+TPE 仕様ドライバー脱着式グリップ付 トラスコ品番437-6480 セット内容ハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ 質量(g)165 種類セット品 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(8本)
789 税込868
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩 種類六角ドライバー 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 種類ボールポイントドライバー 先端テーパーヘッド 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)電工用ドライバー
RoHS
低電圧用100V~220V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)5.8 種類電工ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
699 税込769
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ナイスグリップ
作業効率のよいラチェット機能。これ1本でほとんどのネジに使えます。指先で敏速な早回しができます。ほとんどの市販ビットが使用できます。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。 トラスコ品番853-2761 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密用ラチェットドライバー
RoHS
ラチェット機能により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。 トラスコ品番776-8524 セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:1.5mm・2.0mm・3.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
6日以内出荷

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材 種類グリップドライバー 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小電力トランシーバーや弱電関係の小さなヘクスローブネジに適したセットです。
トラスコ品番493-7228 セット内容ヘックスローブビット:T6、T8、T10、T15 種類セット品 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
用途狭い場所でのネジの取りはずし作業。 トラスコ品番493-6540 セット内容(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30 取付高(mm)32 種類セット品 頭部幅(mm)16 商品構成セット品
1セット(7本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ボールポイント・スクエアドライバー BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染(プロガード加工) 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
888 税込977
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いすき間での使用に適した(+)(-)ドライバー
仕様すき間 38mmまで可 寸法(mm)130×33×29 種類オフセットドライバー 商品構成単品
1本
199 税込219
翌々日出荷

便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。 トラスコ品番397-9610 セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm 種類セット品 頭部厚(mm)24 頭部幅(mm)26 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)157 種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります