4,533件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフラッグ(旧:新亀製作所)ナイスグリップ
作業効率のよいラチェット機能。これ1本でほとんどのネジに使えます。指先で敏速な早回しができます。ほとんどの市販ビットが使用できます。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。 トラスコ品番853-2761 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密用ラチェットドライバー
RoHS
ラチェット機能により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。 トラスコ品番776-8524 セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:1.5mm・2.0mm・3.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材 種類グリップドライバー 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。
材質(グリップ)PP、TPE タイプレギュラー 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小電力トランシーバーや弱電関係の小さなヘクスローブネジに適したセットです。
トラスコ品番493-7228 セット内容ヘックスローブビット:T6、T8、T10、T15 種類セット品 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
用途狭い場所でのネジの取りはずし作業。 トラスコ品番493-6540 セット内容(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30 取付高(mm)32 種類セット品 頭部幅(mm)16 商品構成セット品
1セット(7本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ボールポイント・スクエアドライバー BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染(プロガード加工) 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
888 税込977
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いすき間での使用に適した(+)(-)ドライバー
仕様すき間 38mmまで可 寸法(mm)130×33×29 種類オフセットドライバー 商品構成単品
1本
199 税込219
翌々日出荷

障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7519 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー 商品構成セット品 ギヤ歯数16
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。 トラスコ品番397-9610 セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm 種類セット品 頭部厚(mm)24 頭部幅(mm)26 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)157 種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3308 全長(mm)184 質量(g)843 種類セット品 グリップ径(Φmm)28 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ラバー 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(7本)
3,998 税込4,398
当日出荷

余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。 早回し機能付きです。 20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。 グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。
セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲らない全鋼全体焼入。これで家庭のネジ締めOK!
材質(グリップ)PP セット内容ドライバー:(-)2.5・(-)5.5・(-)6・(+)0・(+)1・(+)2 質量(g)170 種類セット品 材質(軸)炭素鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(6本組)
549 税込604
3日以内出荷

優れた締付力を生み、強度もあるラバーグリップです。 (+)2×100、(-)6.3×100の軸部はローレットが付いており早回しや簡単なヤスリにもなります。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番288-0385 セット内容(+)ドライバー:No.1×100mm・No.2×100mm/(-)ドライバー:5.5×100mm・6.3×100mm 質量(g)388 種類セット品 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番2-8173-01 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ハードケース付きですので、持ち運びに便利です。
セット内容ミゼットラチェット・延長棒・ハンドル・アレン六角アダプター×11個(0.050″・3/32″・9/64″・7/32″・1/16″・7/64″・5/32″・1/4″・5/64″・1/8″・3/16″)・アレン六角アダプター×7個(1.5・2.5・4.0・2.0・3.0・5.0・6.0*mm*)・マイナスアダプター×3個(3.16″・1/4″・3/8″)・プラスアダプター×2個(No.1・2)・正方形アダプター(1/4″) 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/六角 商品構成セット品 アズワン品番6-4037-01
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
軸径(Φmm)6 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類差替式ドライバー 商品構成単品
1個
699 税込769
当日出荷

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)33 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1398 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557A-250 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
890 税込979
当日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
345 税込380
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-2 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
880 税込968
翌日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-1 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
340 税込374
当日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-2 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
350 税込385
当日出荷

エスコ品番EA564KA 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1個
330 税込363
当日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DF-2 種類グリップドライバー 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
785 税込864
翌日出荷

プログリップドライバー エンジニア 動画あり
抜群の締付力を生む滑りのないクッショングリップです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇で光る! 薄暗い天井裏作業等の多い電気・設備工事現場。 作業現場で工具を置き忘れると、使い慣れた工具を紛失するだけでなく、施工後撤去時の危険を伴います。 ネオンドライバーは蓄光&反射でドライバーの存在を知らせます。 これなら見つかる! 力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂採用で環境にも優しい。 蓄光特性:日光・蛍光灯の明かりを吸収・自己発光します。 (20分の照射で約12時間発光します) 反射特性:ライトの光を反射します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早回し機構付です。手のひらに良くフィットするコンパクトタイプです。先端着磁。
用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。 トラスコ品番368-7473 セット内容プラス #2/マイナス 6.0プラス #1/マイナス 4.5 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

サビに強いクロームメッキのシャフトです。二種類の素材を使用したソフトグリップハンドルです。
セット内容グリップハンドル×1本、両頭タイプビット PH2-1/4" × 78mm×1本、両頭タイプビット PH1-3/16" × 65mm×1本 材質スリーブ/スチール、ハンドル/PP、ビット/クロムバナジウム鋼 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190× 30× 30
1セット
639 税込703
翌日出荷

極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブ7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに 材質炭素鋼(ビット)/炭素鋼&ABS(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー) 幅(mm)19.5 厚さ(mm)18.5 全長(mm)103 質量(g)85 セット数8 対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18
1式
2,798 税込3,078
3日以内出荷

GTドライヴ(DZ-70)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに 材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ) 全長(mm)194.5 質量(g)244 グリップ径(Φmm)38 セット数5 対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジ ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105
1式
3,198 税込3,518
3日以内出荷

なめて潰れたネジ頭に先端の特殊形状が強力に噛み込みます。押す×回すが最大限に発揮できる六角軸仕様です。片手はグリップを強く押し付けながら、もう一方の手で軸をモンキレンチ等で回せます。新しいネジ・潰れたネジ、どちらも回せるドライバーです。
用途なめて潰れたネジの救出。
1本
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクスネジ対応ビットが豊富なセット内容です。ネジに大きな力をかけやすく、また、高さが制限された狭い隙間の作業が可能なオフセット型ドライバーです。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 セット内容オフセットラチェットドライバー / トルクスネジ用(T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / プラスネジ用(+1・+2・+3)
1個
689 税込758
翌々日出荷

ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビットです。
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具に トラスコ品番691-2068 セット内容本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2 材質本体:ASSY ビット:ビット材 セット数13点
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo)
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります