4,533件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付のハンドルはT型ハンドルにすると強い締め付けができます。
商品構成セット品
1個
699 税込769
当日出荷

先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 アズワン品番64-9674-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 アズワン品番64-9674-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

伸縮式なので手の届かない狭い場所でも作業性抜群です。 伸縮式(全長125mm~200mm)まで自由に調整できます
全長(mm)125~200 グリップ径(Φmm)15 商品構成単品
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR) タイプ貫通 材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)差替ナットグリップソケットドライバー
RoHS
寸法L(mm)235 寸法H1(mm)38 商品構成単品 寸法H2(mm)122 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットドライバー 1/4"
RoHS
質量(g)70 寸法L(mm)225 寸法D(mm)9.1 寸法H1(mm)25 商品構成単品 寸法H2(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
RoHS
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138 差込角(mm)12.7[1/2] ケース寸法(mm)220×82×60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25本組)
21,980 税込24,178
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)ドライバー(+)ショート
一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
商品構成単品
1個
349 税込384
当日出荷

ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0530 セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバー
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0695
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。 材質(グリップ)本体:真鍮 トラスコ品番829-2351 全長(mm)94 質量(g)12 材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0623
1本
309 税込340
当日出荷

特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様3in1、連結収納 種類精密ドライバー 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
739 税込813
当日出荷

ペンシル型です。スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン感が断続的に発光します。この状況によりプラグ等の故障を容易に判断できます。ポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。 仕様クリップ付 種類検電ドライバー 商品構成単品
1本
469 税込516
当日出荷

2WAYスタビードライバーです。プラス・マイナス差替え式です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 質量(g)48 種類スタビードライバー 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
339 税込373
当日出荷

オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。 ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。 セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20 種類セット品 商品構成セット品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SRD-670 2ポジションラチェットDV SK11 動画あり
仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 仕様ビット6本収納 種類セット品 ハンドル可変式ハンドル 商品構成セット品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

薄型ベントレンチ エンジニア 動画あり
精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。 握りやすいチューブ付きです。 アングルには3.0mm~3.3mm厚の特殊鋼を採用しています。
種類ラチェットドライバー 商品構成単品
1本
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥まった所の作業に便利なエクステンションバー付き。31種類のビットであらゆるネジに対応。
材質(グリップ)樹脂 セット内容(+)ドライバー:No.000・No.00(×2)・No.1(×2) /(-)ドライバー:1(×2)・2(×2)・2.5(×2)・3(×2)・3.5(×2)・4(×2)mm/六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2・2.5・3・3.5・4/トルクス:T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10(×2)・T15(×2)・T20(×2)/PZ:PZ00・PZ0・PZ1/マスターハンドル/エクステンションバー/付属ビット42本(31種) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(44本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

強靭でスパナもかけられる六角軸仕様。握りやすく力の入る三角形状グリップ。 強度のあるアセテート樹脂グリップ採用。
用途ハンマーで叩けるドライバー。サビて硬くなったねじをゆるめたり、はつり作業にも使用可能。 材質(グリップ)アセテート樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつはいったセットです。
トラスコ品番818-3234 質量(g)974 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(20本)
6,698 税込7,368
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA683SK-15 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
510 税込561
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SD-10L 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573LW-1.3 種類六角ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573LT-109 種類六角ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573KW-3 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
685 税込754
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573KS セット内容サイズ:2・2.5・3・4・5・6mm(ボールポイント付き) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

エスコ品番EA573KL-4 種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1個
350 税込385
翌日出荷

エスコ品番EA573KL-2 種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1個
特価
199 税込219
当日出荷

エスコ品番EA573KL-15 種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1個
385 税込424
翌日出荷

エスコ品番EA573AB-2 種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA562-10 セット内容ラチェットハンドル:110mm/(+)ビット:#1・#2×2本・#3/(-)ビット:6mm/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50084922,2138,セット品" 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-22 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
880 税込968
当日出荷

材質(グリップ)プラスチック エスコ品番EA557ED セット内容(+)ビット:#1/(-)ビット:0.9・1.8・2.6mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DE-20 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DD-3 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557BM セット内容(+)ドライバー:先端サイズ×軸長×細軸径:#1×100×5mm・#2×100×6mm・#3×150×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長×細軸径:5.0×0.8×100×5mm・6.0×0.9×100×6mm・6.0×0.9×150×6mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-30 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.0mm、軸長:15mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:15mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
770 税込847
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AR-600 セット内容(+)ドライバー:#1×100mm・#2×100mm・#2×150mm/(-)ドライバー:4.0mm×100mm・5.0mm×100mm・5.0×150mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AM-10 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります