4,514件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に 材質(グリップ)プラスチック 材質先端:SNCM 本体質量(g)9 商品構成単品
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置やメンテナンス作業、工場、家庭、外出先で多様に使える標準ツール。 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット。 表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます。 6本のツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 表面処理電解ニッケルクロムメッキ 商品構成単品
1個
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸長はショートタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 表面処理クロムメッキ 材質(軸)クロムモリブデン鋼 商品構成単品
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
表面処理ニッケルクロムメッキ 材質(軸)クロムバナジウム合金鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 商品構成単品
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途これ1本で+2・-6に対応 寸法(mm)ビット:+2・-6 ハンドル長さ(mm)95 ビット径(mm)6
1本
449 税込494
当日出荷

1個で9役のコンパクトキャビネットキー。 マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。 2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。 表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。 高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。 軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。
用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。 寸法(mm)トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2 アズワン品番65-0302-62
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

六角型グリップによりしっかりとしたトルクの出せるハンドドライバーです。
用途ネジの締め付け 仕様高級クロームバナジウムモリブデン鋼製丸ブレード、焼き入れ、プロターン3K グリップ 商品構成単品
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-81
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

1000V絶縁 狭所での作業に適した先細タイプ
商品構成単品
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168 商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 ATP0X75-ATP1X25-ATP1X100-ATP2X35-ATP2X125-ATP2X250-ATP3X150-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35
用途スクリュードライバー 質量(g)900 商品構成セット品
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。 それぞれの両端は90°で面が変わります。 バーント仕上げ。
用途スクリュードライバー 商品構成単品
1個
1,498 税込1,648
欠品中

3つのマイナスドライバー:AEF.2×75-AEF.2.5×75-AEF.3×75。2つのPozidriv(R)ドライバー:AEFD.0x75-AEFD.1×75。
用途精密ドライバー 質量(g)230 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×109×32(ケース) 商品構成セット品
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

各種精密機器のネジ回し作業にあると便利なドライバーセットです。通信機器などのネジ回しに最適です。コンピューター、ゲーム機、カメラ、時計等の精密機器にも使用できます。
用途ネジ締め・緩め作業。 材質(グリップ)ハンドル柄部:ABS樹脂 セット内容+00・+000・Y型1.8・Y型2.6・P2(0.8mm)・P5(1.2mm) 材質(軸)ビット:炭素工具鋼 商品構成セット品
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。 仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型) 商品構成セット品 ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。
用途ネジ締め・緩め作業。 セット内容+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3 商品構成セット品
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 1/4sqのソケットと組み合わせてお使いいただけます。
商品構成単品 差込角(sq.)1/4
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

DEENの貫通ドライバーやクリップリームーバーなどと同じ、多様な握り方にフィットし、滑りにくい素材も配合したグリップを採用したナットドライバーです。 狭く奥まった場所のネジにもアクセスしやすいように外径は極限まで薄く設計されています。 また、ナットドライバーを引き抜く際にボックス部が手前の障害物に引っかからないように、ボックス部からシャフトにかけてなだらかなテーパー状になっています。
外径(Φmm)(ボックス部)13.7 商品構成単品
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ハイソフトドライバー 貫通 6.0×100
エコ商品
軸部は工業用特殊鋼使用にて、総焼き入れとなりますのでハードな作業にも優れています。力の入るクッショングリップで確実にトルクを先端に伝えます。貫通タイプ。先端ブラックポイント仕上げ。
寸法(mm)(-)6.0×100 全長(mm)211 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)工業用特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネット有り 軸貫通あり
1本
599 税込659
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)薄型Wレンチ + - #2~6.0
エコ商品
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに 寸法(mm)(+)(-)2×6.0 高さ(mm)12 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー 6.0×100
エコ商品
高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
寸法(mm)(-)6.0×100 全長(mm)196 グリップ径(Φmm)40 材質(軸)工業用特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネット有り
1本
739 税込813
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ハイソケットドライバー 12.0mm
エコ商品
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)特殊精密ドライバー
エコ商品
特殊精密ドライバーY型0.8mm
用途回転キャップでスムーズなネジ締めが可能です。携帯電話・PHS・スマートフォン・ポータブルゲーム機器等に使われている特殊ねじ用として。 商品構成単品 寸法(高さH×幅W)(mm)158×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
3日以内出荷

耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)アセテート樹脂 材質(軸)クロームバナジウム鋼 全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)アセテート樹脂 グリップ径(Φmm)14 材質(軸)クロームバナジウム鋼 全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)65 アズワン品番64-7871-96
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7871-93
1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

軸径(Φmm)8.0 全長(mm)80 質量(g)35 商品構成単品 アズワン品番64-7869-84
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
商品構成単品 アズワン品番64-7869-66
1本
12,700 税込13,970
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
商品構成単品 アズワン品番64-7869-65
1本
9,440 税込10,384
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
質量(g)40 材質(軸)チタン合金 商品構成単品 アズワン品番64-7869-64
1本
8,240 税込9,064
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様先端×軸径(mm):(+)#3×8 質量(g)135 先端サイズ3mm 材質(軸)チタン合金 商品構成単品 アズワン品番64-7869-62
1本
14,300 税込15,730
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様先端×軸径(mm):(+)#1×5 先端サイズ1mm 商品構成単品 アズワン品番64-7869-60
1本
8,820 税込9,702
当日出荷

商品構成セット品 アズワン品番64-7869-54
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質(グリップ)ハンドル:PP+TPR セット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm 全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123 材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-52
1組
770 税込847
翌日出荷

寸法(mm)(-)0.8×0.35 全長(mm)149 パープル 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック 商品構成単品 アズワン品番64-7869-49
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

寸法(mm)(-)0.8×(+)#3 レッド 商品構成単品 アズワン品番64-7869-39
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

グレー 商品構成単品 アズワン品番64-7869-36
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷

1本
325 税込358
翌日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります