4,521件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセテート樹脂ハンドルです。
材質(グリップ)アセテート樹脂 全長(mm)263 質量(g)134 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
799 税込879
4日以内出荷

先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
用途大径溝のネジ締めに 材質(グリップ)ゴム 材質(軸) 商品構成単品 刃先マグネットなし 色(グリップ)ブラック
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5952 全長(mm)100 質量(g)12 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
989 税込1,088
当日出荷

材質(グリップ)グリップ:エルゴグリップ 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1個
929 税込1,022
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)複合材 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 色(グリップ)ブルー
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。
用途ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に 材質(グリップ)ゴム 質量(g)90 材質(軸) 商品構成単品 グリップタイプゴム
1個
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IEC60900及びASTM F1505適合品です。クッショングリップハンドルで快適な使い心地です。オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。グリップエンドにチップ形状を表記しています。
用途制御盤や端子盤の作業に。 材質(グリップ)高誘電性プラスチック 材質(軸)高周波焼入れ鋼 商品構成単品
1個
879 税込967
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。
寸法(mm)42×27 タイプ一体型 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル径(Φmm)30 商品構成単品 ビット寸法(mm)(ドライバー)+No.2×-6
1個
379 税込417
当日出荷

材質(グリップ)プラスチック 軸径(Φmm)8 全長(mm)380 グリップ径(Φmm)29.5 材質(軸)構造用鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)PP/PVC 軸径(Φmm)6.3 軸径(inch)1/4 グリップ径(Φmm)41 材質(軸)工具用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンTASCOベビードライバー
材質(グリップ)プラスチック 仕様No.00全長(mm)126 軸径(Φmm)3 全長(mm)126 質量(g)11 グリップ径(Φmm)12.5 材質(軸)構造用鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
219 税込241
5日以内出荷

材質(グリップ)アルミ 仕様市販の6.35片側タイプビットも取付可能。 シメル、モドス方向を決めてビットを表裏で差替えてください。2×25全長(mm)38 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)38 質量(g)57 軸径(inch)1/4 グリップ径(Φmm)38 材質(軸)工具用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバー。
商品構成単品 ギア数48 差込角(HEX)1/4
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る
材質(グリップ)PP・PVC グリップ径(Φmm)41 材質(軸)NCMV 商品構成単品
1個
389 税込428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR) セット内容3mm×75mm、5.5mm×75mm、+No.0×75mm、No.1×75mm(貫通なし)、-6.5mm×100mm、8mm×150mm、+No.2×100mm、No.3×150mm(貫通) 軸径(Φmm)3、5、6、8、3、5、6、8 全長(mm)150、170、215、275、150、170、215、275 質量(g)1340 グリップ径(Φmm)22、28、32、36、22、28、32、36 材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660) 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通JTC7617、JTC7618、JTC7619、JTC7620のみ貫通あり
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

セット内容+No.00、+No.0、+No.1、+No.2、-3mm、-4mm、-5mm、千枚通し 商品構成セット品
1セット(8本)
759 税込835
3日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスドライバー
RoHS
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロングシャンクトルクスドライバーセット4ヶ組
RoHS
セット内容スクリュードライバー:168T(250)20IPR,168T(250)T20,T25,T30 質量(g)380 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本組)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドライバーセット6ヶ組
RoHS
セット内容スクリュードライバー:168Pプラスドライバー1,2,3,168Sマイナスドライバー5,6,8 質量(g)720 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,298 税込5,828
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)PZドライバー P
RoHS
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ジャンク部:7,8,10、グリップ:167C-GRIP 質量(g)280 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本組)
5,298 税込5,828
欠品中

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)ドライバー(-)ショート
一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
商品構成単品
1個
349 税込384
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)貫通ドライバー(-)
一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
商品構成単品
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1968
1本
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1967
1本
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1960
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0633 セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工 トラスコ品番837-0521 セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10 シャンク6.35mm 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0653
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
トラスコ品番836-6793 セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3× ケース寸法(mm)153×53×100 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバー
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0695
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)1000V 絶縁ドライバー
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1962
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・快適さと強さのための人間工学に基づいた二重の材料ハンドルは石油・耐溶剤性に強いです。 ・ブレードは、高トルク、耐久力、耐摩耗性を高めるクロムバナジウム合金銅製が採用。確実な作業と安全性を確保します。 ・先端マグネット入り
セット内容プラス:#1×75mm、#2×38mm、#2×100mm、#2×150mm・マイナス:5×75mm、6×38mm、6×100mm、6×150mm 商品構成セット品
1セット(8本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金のドライバーセットです。
材質(グリップ)樹脂 セット内容(+)ドライバー:No.1×75・No.2×100・No.3×150/(-)ドライバー:5×75mm・6×100mm・8×150mm/各1本 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番837-0352 全長(mm)272 質量(g)173 種類グリップドライバー 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
889 税込978
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トラスコ品番859-2216 セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・3.0mm/六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5/ヘックスローブ:T4・T5・T6・T7・T8・T9 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります