4,521件中 1,761~1,800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552ET セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#0×75mm/(-)ドライバー(先端×軸長):3×75mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

材質(グリップ)アルミ エスコ品番EA552B-1 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

エスコ品番EA552A-1 種類精密ドライバー用ハンドル 商品構成単品
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MF-100 セット内容EA550MF-0.9 0.9×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.3 1.3×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.5 1.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2 2.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2.5 2.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-3 3.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA508-1 6本組 工具袋(小) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-1 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

エスコ品番EA550AY-6 セット内容グリップ型ラチェットハンドル:Φ38×20(H)mm×1個(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各1個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ビット用ホルダー付" 種類セット品 商品構成セット品
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。
トラスコ品番828-5313 セット内容5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ 種類セット品 商品構成セット品
1セット
659 税込725
4日以内出荷

スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。 ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。 対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312 商品構成単品
1本
799 税込879
3日以内出荷

ソフトグリップで持ちやすいドライバー。グリップへッドが大きく握りやすい。グリップヘッドに大きく分かりやすいサイズ表示。
材質(グリップ)PP・TPR 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)約190 質量(g)約96 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 材質(軸)Cr-V 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)173 種類精密ドライバー/ナットドライバー グリップ径(Φmm)15 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ グリップ長さ(mm)93 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 規格IEC60900 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000V 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 商品構成単品
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material 軸径(Φmm)2.0 全長(mm)117 質量(g)13.3 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)17 材質(軸)- 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
1,898 税込2,088
欠品中

ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作。ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能。エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できます。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定 仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1 商品構成セット品
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用
材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)179 質量(g)46 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)25 材質(軸)シリコンカーバイド鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
2,050 税込2,255
5日以内出荷

SIGNET(シグネット)Tハンドルドライバー
早回し機能付。 グリップはスライド可能。 グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。 台紙付き。
寸法(mm)311×180 種類T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) セット内容(-)3×75mm、(-)5×75mm、(-)6×100mm、(-)8×150mm(貫通)、(+)No.0×75mm、(+)No.1×75mm、(+)No.2×100mm、(+)No.3×150mm(貫通) 軸径(Φmm)3、3、5、5、6、6、8、8 全長(mm)160、160、180、180、220、220、285、285 質量(g)1435 グリップ径(Φmm)25、25、32、32、34、34、35、35 材質(軸)特殊合金鋼(S2) 入組点数8 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通JTC5406、JTC5407、JTC5408、JTC5409のも貫通あり
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

握りやすいグリップで力の入りやすいハンドルです。 蓄光素材を使用しており、暗い所で青く光ります。 滑らかギアでスムーズに締める、緩める作業が出来ます。 +側ビットは1.2番対応です
材質(グリップ)樹脂 種類スタビードライバー/差替式ドライバー RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

使用頻度の高い使用頻度の高いサイズの精密ドライバーのセットです。 ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 仕様強化プラスチックハンドル トラスコ品番764-7743 セット内容-1.2、-1.8、-2.3、+1、+0、+00 質量(g)55 種類セット品 材質(軸)ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
869 税込956
当日出荷

スペースの限定された狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)アクリル樹脂 全長(mm)87 種類スタビードライバー 表面処理全身焼入 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学CPドライバー
副資超低床用・汎用支持脚に使用。手動で回転させてボルトの高さを調整します。
用途CP工法専用施工用工具 材質(グリップ) 軸径(Φmm)12 全長(mm)149 質量(g)147.2 種類T型ハンドルドライバー グリップ径(Φmm)6 材質(軸) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付)
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テレスコープドライバーセット
ハンドルはESDタイプ。ロールケース入り。ブレード6本付(12サイズ)。
セット内容ハンドル:1100TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120/六角:53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120/ヘクスローブ:53T-6-7-120・53T-8-9-120/ロールケース 種類セット品 ブレード長さ(mm)120 商品構成セット品
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバー
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバー
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドル
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドルハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドル
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル
商品構成単品
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットドライバーハンドル
ビットはホルダー内部のリングにより保持(186-C6 )
軸径(Φmm)6 全長(mm)205 質量(g)97 商品構成単品
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボースイスグリップドライバーセット
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 種類スタビードライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーポジドライバー
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービポジドライブドライバー
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) グリーン 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー根元六角付
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー 台紙付
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁六角棒ドライバー 1000V
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ナットドライバー 1000V
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スタビードライバー (+)
種類スタビードライバー 寸法L2(mm)80 商品構成単品 軸貫通なし
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります