絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • KUKKO(クッコ)(549)
  • スーパーツール(103)
  • BAHCO(バーコ)(71)
  • ハゼット(33)
  • 日平機器(19)
  • Forza(14)
  • エナパック(13)
  • トップ工業(10)
  • TRUSCO(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • 日本バルカー(7)
  • HIT(ヒット)(7)
  • Pro-Auto(6)
  • KOTO(5)
  • シマツール(5)
  • JTC(4)
  • Matex(4)
  • RS PRO(4)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 26~55(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 130(2)
  • 150(3)
  • 180(1)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 350(2)
  • 375(2)
  • 520(1)
  • 600(1)
  • 650(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキングツール用交換フック エスコパッキングツール用交換フックエスコ(1件のレビュー)
1,560税込1,716
1個
当日出荷
交換用フック
用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル ) エスコ4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )エスコ(2件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
EA556AG-2用交換用フック エスコEA556AG-2用交換用フックエスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-12適合本体EA566AG-2
3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ3本組 パッキングフック(フレキシブル)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-2
9点組 パッキングツール エスコ9点組 パッキングツールエスコ(1件のレビュー)
27,900税込30,690
1セット
翌日出荷
270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ270mm [中] フレキシブル パッキングフックエスコ
5,180税込5,698
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-2材質スチール製スプリング全長(mm)270線径(Φ)2.5スクリュー径(Φmm)8
10本組 パッキングツール エスコ10本組 パッキングツールエスコ(1件のレビュー)
29,300税込32,230
1セット
当日出荷
エスコ品番EA566AH-10
8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
3,420税込3,762
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-3
パレットプーラー用フックベルト エスコパレットプーラー用フックベルトエスコ
15,100税込16,610
1個
当日出荷から翌日出荷
アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
パッキングフック (フレキシブル) エスコパッキングフック (フレキシブル)エスコ
4,970税込5,467
1本
翌日出荷から翌々日出荷
奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。フックの交換、取付は、ねじ込み式です。スチール製、スプリング仕様。
2本組 パッキングツール エスコ2本組 パッキングツールエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AN-10
4.8x254mm パッキングツール エスコ4.8x254mm パッキングツールエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AH-42
3.2x254mm パッキングツール エスコ3.2x254mm パッキングツールエスコ
2,730税込3,003
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AH-41
15点組 パッキングツール エスコ15点組 パッキングツールエスコ
50,400税込55,440
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AH-13
9点組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ9点組 パッキングフック(フレキシブル)エスコ
50,400税込55,440
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA566AH-12
400mm 3本爪プーリー抜き エスコ400mm 3本爪プーリー抜きエスコ
89,900税込98,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500B-400
ベアリング & プーリープーラーセット エスコベアリング & プーリープーラーセットエスコ
25,600税込28,160
1組
翌日出荷
ベアリング、ジェネレーター、パワーステアリング、クランクシャフト等の幅広い用途に対応したプーラーセットです
付属品キャップボルト:5/16”-18×4”、 3/8”-16×2-3/4”、 3/8”-16×3” (各2本)材質鍛造鋼深さ(mm)アーム:25~57ケース寸法(mm)340×260×65能力(mm)Φ76~127総質量(kg)4.3
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
6,490税込7,139
1本
翌日出荷
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
335,400税込368,940
1セット
7日以内出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5
150mm 3本爪プーラー エスコ150mm 3本爪プーラーエスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):150質量(kg)1.75引張強度3.5t最大径(Φmm)150アズワン品番64-2213-53
9.5x760mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ9.5x760mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AJ-6
9.5x380mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ9.5x380mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AJ-4
4本組 パッキングツール エスコ4本組 パッキングツールエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AH-1
ピットマンアームプーラー エスコピットマンアームプーラーエスコ(1件のレビュー)
9,740税込10,714
1個
当日出荷
材質鍛造鋼能力(mm)40~65質量(kg)0.93エスコ品番EA501AD
パッキングフック エスコパッキングフックエスコ
8,100税込8,910
1セット
翌日出荷
4本組。(全長:180mm、230mm、280mm、355mm)。グランドパッキン用。
材質カーボンスチール軸径(Φmm)9.5全長(mm)180・230・280・355総質量(kg)0.511
シールプーラー エスコシールプーラーエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
車のシャフト・ハブ周辺のシール除去に最適です。
全長(mm)300質量(g)320爪厚さ(mm)3
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
28,100税込30,910
1組
翌日出荷
セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。
材質アルミニウムケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H)総質量(kg)1.86
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
153,600税込168,960
1セット
翌日出荷
小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2
ピットマンアームプーラー エスコピットマンアームプーラーエスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
小型・中型車のピットマンアームプーラーの取り外しに
材質鍛造鋼寸法(mm)75 (W)×55 (D)×145 (標準高さ)質量(kg)1.23奥行(mm)30深さ(mm)アーム:60口幅(mm)38
フェンス用プーラー エスコフェンス用プーラーエスコ
13,100税込14,410
1個
翌々日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kgアズワン品番68-1883-73
ピットマンアームプーラー エスコピットマンアームプーラーエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
材質鍛造鋼質量(kg)1.3深さ(mm)【アーム】90最大径(Φmm)110口幅(mm)43
パレットプーラー用スパイク爪 エスコパレットプーラー用スパイク爪エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
EA988DJ-3用
アズワン品番65-2313-79
3アームプーラー(内・外抜き兼用) エスコ3アームプーラー(内・外抜き兼用)エスコ
4,650税込5,115
1個
当日出荷から翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
ベアリンングエキストラクターセット エスコベアリンングエキストラクターセットエスコ
150,900税込165,990
1セット
翌日出荷
290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mmアズワン品番65-2153-92
スタッドボルトプーラー エスコスタッドボルトプーラーエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
スライドアームプーラー (3本爪/薄爪) エスコスライドアームプーラー (3本爪/薄爪)エスコ
120,100税込132,110
1セット(3本)
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
Φ30-200mm ベアリングプーラーセット エスコΦ30-200mm ベアリングプーラーセットエスコ
390,700税込429,770
1セット
7日以内出荷
仕様ドイツ鋼製質量(kg)32.18最大径(Φmm)200アズワン品番64-2215-48
500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
108,000税込118,800
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-84入数2本組
500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)エスコ
108,000税込118,800
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BH-250質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-77入数3本組
プーラー(引き抜き専用工具)