551件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)支えアーム
内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)プーラー装置
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)セパレーター
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プーラー用 画像は代表画像です。
長さ(mm)175 質量(kg)0.38 ピッチ(mm)1.5 六角対辺(mm)19 適合品番12-2・18-1・32-2 ねじサイズM18
1本
12,980 税込14,278
欠品中

仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3) 質量(kg)0.63 深さ(mm)(アーム長)10-18 能力(mm)(外抜き)10-18 ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0 フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

ベアリング外径(Φmm)52-110 スリーブ内径(Φmm)32、50 スリーブ長(mm)220 ベアリング内径(Φmm)20-50
1セット
149,800 税込164,780
翌日出荷

質量(kg)2.04 深さ(mm)(アーム長)100 適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T 能力(mm)(外抜き)15-100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22 爪厚さ(mm)3
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)2.5 爪厚さ(mm)3
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.20シリーズ等の2本アームプーラーに横から取り付けて使用します。
質量(kg)0.77
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P 質量(kg)1.16 穴数ジョイント位置調整穴数:3 アーム長さ(mm)200 能力(mm)80-200(外抜き) 最大荷重(t)1.5 ヘッド寸法(mm)センターボルト:17 爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ) 動画あり
1セット
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100 質量(kg)0.56 適合工具プーラー品番:18-2
1セット
7,698 税込8,468
翌日出荷

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A17-40 質量(kg)0.02
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg)0.09 直径(Φmm)ビット先端:1 深さ(mm)アーム長:20 横幅(mm)18 フォーク寸法(mm)開き:5
1個
19,980 税込21,978
120日以内出荷

仕様スライドハンマー:M10、凸AG 寸法(mm)スライドハンマー:240 先端スライドハンマー:M10
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。 シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。 シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。 オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
全長(mm)スライドハンマー::430 質量(kg)2.9
1個
69,980 税込76,978
120日以内出荷

2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。 延長用アームが付属します。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 外抜き、内抜き両用に使えます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 産業用機械や商用車の重整備に最適です。
爪形状標準爪 アーム長さ(mm)150-600 能力(mm)スライドハンマー::430、シールピッカー:300 耐荷重(t)7 六角(mm)24
1個
199,800 税込219,780
欠品中

油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12 シャフト径(Φmm)25-155 耐荷重(t)10 ベアリング内径(Φmm)30-180 リーチ寸法(mm)280-780
1個
469,800 税込516,780
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)アダプター
センターボルトの先端にあてて使用します。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)ダイヤルゲージ
油圧ハンドポンプ用部品。
質量(kg)1.61
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235) ストローク(mm)23 質量(kg)16.13 容量(mL)オイル:900 最大荷重(t)50
1セット
459,800 税込505,780
3日以内出荷

付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)
ストローク(mm)23 質量(kg)7.28 容量(mL)オイル:900 最大荷重(t)50
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

無反動ハンマー用ショックレスインサートです。
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)240 質量(kg)0.32 ピッチ(mm)1.5 六角対辺(mm)17 ねじサイズM14
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

長さ(mm)120 質量(kg)0.12 ピッチ(mm)1.5 六角対辺(mm)13 ねじサイズM10
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M20、 G1/2"、G5/8"、 G3/4"ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:620172、621170、621220、621300、623170、623230、623260、626300
直径(Φmm)12.5 適合ボルト径センター:M20
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M16、M18ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:618175
直径(Φmm)10.4 適合ボルト径センター:M16、M18
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
直径(Φmm)6.4 適合ボルト径センター:M12、M14
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

KUKKO(クッコ)メスアダプター
スライドハンマー用部品
全長(mm)35 サイズ【1】1516G ピッチ(mm)【サイズ2】M12×1.75 六角(mm)24
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)メスアダプター
スライドハンマー用部品
全長(mm)35 質量(kg)0.07 ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5 六角(mm)19
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷