2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58 質量(g)210 呼び径1” 直径×幅W(mm)68×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23 質量(g)230 呼び径1/2”・3/4” 直径×幅W(mm)64×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

『配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります