30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23 質量(g)230 呼び径1/2”・3/4” 直径×幅W(mm)64×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途厚肉鋼管用
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)258XL パイプカッター
8~12”(200A~300A)径配管の切断用です。 特許取得の変位式カッター刃技術を利用し、大きな径の配管が切断できます。 リジッド700パワードライブ(別売)を利用して、強力型カッター替刃を回転させ切断します。 作業者一人で、12”径のSch.40管を数分で簡単に切断できます。
1個
919,800 税込1,011,780
翌日出荷

ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。 切断能力6~8インチ(150~200mm) 仕様標準替刃35707 トラスコ品番406-7266 全長(mm)930 質量(kg)15.2
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

トラスコ品番451-6281
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

トラスコ品番495-0674
1台
169,800 税込186,780
91日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)陶管カッタ 238-P
頭上や地中の既設管の切断に最適です。 狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。 付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。 手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。
用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に 仕様1-1/8”ヘックスインパクトソケット トラスコ品番482-0053 全長(mm)292 質量(kg)6.1 差込角(mm)12.7 モデル238-P 切断能力(inch[mm])11/2~8(40~200)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)4枚刃パイプカッタ 44-S
130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。
トラスコ品番451-5005 種別パイプカッタ 幅(mm)175 全長(mm)710 質量(kg)9.07 高さ(mm)61 能力(inch)2 1/2~4
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)246-6 トウカンカッター
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。 ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。 ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。 チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。
トラスコ品番149-5848 適合機種42-A 質量(g)90.8 品名ホイールピン
1袋(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58 質量(g)210 呼び径1” 直径×幅W(mm)68×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)42-WCP パイプカッター
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。 強力型替刃4枚を標準装備。 2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。 42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。 質量(kg)3.1 呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50 適合替刃41082 呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2 モデル番号:42-WCP
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。 既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。 32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番433-2539 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用 トラスコ品番451-6265 セット内容補助ハンドル 全長(mm)950 適合替刃75562 モデル466 切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

トラスコ品番454-9449 刃数4 質量(kg)13
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。
用途鋳鉄管用
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールハウジングです。
トラスコ品番149-5845 適合機種42-A 質量(g)513 品名ハウジング
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。 2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番451-4980 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

トラスコ品番495-0658
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

トラスコ品番495-0631
1台
81,980 税込90,178
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)E-2660-X チェーン アッセン
32900用交換用チェーン。
1本
99,980 税込109,978
翌日出荷

258パワーパイプカッタ(50767)と258×Lパワーパイプカッタ(58227)の標準セット品。
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)258 パイプカッター
溝加工接続用の配管切断に最適。 耐久設計なので、現場や向上での利用に最適。 開先加工用のアダプターが利用可能(61757パイプローラー)。
1個
899,800 税込989,780
翌日出荷

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。
トラスコ品番149-5846 適合機種42-A 幅(mm)162.6 高さ(mm)61 質量(g)712.8 品名スクリューハンドル 奥行(mm)340.4
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)パイプカッター用フレーム
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用フレームです。
トラスコ品番149-5844 適合機種42-A 質量(kg)1.71 品名フレーム
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50 付属品強力型替刃4枚 トラスコ品番451-4998 全長(mm)421 質量(kg)3.1
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

トラスコ品番454-9465 質量(g)19.2
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

トラスコ品番451-6273
1台
339,800 税込373,780
91日以内出荷

トラスコ品番495-1786
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

トラスコ品番495-0682
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

『配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります