パイプカッター :「作業用」の検索結果
関連キーワード
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23
質量(g)230
呼び径1/2”・3/4”
直径×幅W(mm)64×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。
ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。
ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。
チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。
トラスコ品番149-5848
適合機種42-A
質量(g)90.8
品名ホイールピン
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58
質量(g)210
呼び径1”
直径×幅W(mm)68×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。
強力型替刃4枚を標準装備。
2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。
42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。
質量(kg)3.1
呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50
適合替刃41082
呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2
モデル番号:42-WCP
1個
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。
長尺シャンクで調整ネジを保護します。
3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。
既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。
32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄
トラスコ品番433-2539
全長(mm)500
質量(kg)3.2
適合替刃33100
モデル2-A
切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
130°回転により、狭い場所でも切断可能です。
補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。
大口径管用です。
最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。
切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用
トラスコ品番451-6265
セット内容補助ハンドル
全長(mm)950
適合替刃75562
モデル466
切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。
切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途厚肉鋼管用
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
8~12”(200A~300A)径配管の切断用です。
特許取得の変位式カッター刃技術を利用し、大きな径の配管が切断できます。
リジッド700パワードライブ(別売)を利用して、強力型カッター替刃を回転させ切断します。
作業者一人で、12”径のSch.40管を数分で簡単に切断できます。
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。
切断能力6~8インチ(150~200mm)
仕様標準替刃35707
トラスコ品番406-7266
全長(mm)930
質量(kg)15.2
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
頭上や地中の既設管の切断に最適です。
狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。
付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。
手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。
用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に
仕様1-1/8”ヘックスインパクトソケット
トラスコ品番482-0053
全長(mm)292
質量(kg)6.1
差込角(mm)12.7
モデル238-P
切断能力(inch[mm])11/2~8(40~200)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。
トラスコ品番451-5005
種別パイプカッタ
幅(mm)175
全長(mm)710
質量(kg)9.07
高さ(mm)61
能力(inch)2 1/2~4
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールハウジングです。
トラスコ品番149-5845
適合機種42-A
質量(g)513
品名ハウジング
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。
長尺シャンクで調整ネジを保護します。
ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。
2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄
トラスコ品番451-4980
材質ダクタイル鋳鉄、鋼
全長(mm)500
質量(kg)3.2
適合替刃33100
モデル2-A
切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
溝加工接続用の配管切断に最適。
耐久設計なので、現場や向上での利用に最適。
開先加工用のアダプターが利用可能(61757パイプローラー)。
1個
¥899,800
税込¥989,780
翌日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。
トラスコ品番149-5846
適合機種42-A
幅(mm)162.6
高さ(mm)61
質量(g)712.8
品名スクリューハンドル
奥行(mm)340.4
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用フレームです。
トラスコ品番149-5844
適合機種42-A
質量(kg)1.71
品名フレーム
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
全旋回が不可能な場所での作業用に設計。
42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50
付属品強力型替刃4枚
トラスコ品番451-4998
全長(mm)421
質量(kg)3.1
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。