7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)258XL パイプカッター
8~12”(200A~300A)径配管の切断用です。 特許取得の変位式カッター刃技術を利用し、大きな径の配管が切断できます。 リジッド700パワードライブ(別売)を利用して、強力型カッター替刃を回転させ切断します。 作業者一人で、12”径のSch.40管を数分で簡単に切断できます。
1個
919,800 税込1,011,780
翌日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。 既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。 32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番433-2539 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用 トラスコ品番451-6265 セット内容補助ハンドル 全長(mm)950 適合替刃75562 モデル466 切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)42-WCP パイプカッター
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。 強力型替刃4枚を標準装備。 2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。 42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。 質量(kg)3.1 呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50 適合替刃41082 呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2 モデル番号:42-WCP
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。 2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番451-4980 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23 質量(g)230 呼び径1/2”・3/4” 直径×幅W(mm)64×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58 質量(g)210 呼び径1” 直径×幅W(mm)68×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

『配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります