パイプカッター :「クニペックス」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。 切断能力(Φmm)6-35 材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属 材質(刃)高品質ボールベアリング鋼 全長(mm)260 質量(g)375 適合替刃品番:9039-02V01 品番バリ取り部品:9039-02V02 付属品替刃1枚 アズワン品番65-0302-84
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm)13~32 全長(mm)100 質量(g)74
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。 切断能力(Φmm)4-20 材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼 全長(mm)185 質量(g)175 適合替刃品番:9029-01 アズワン品番65-0302-82
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35 トラスコ品番835-5193 質量(g)583 ブレード長さ(mm)35
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ゲベリット管用アーバー
仕様9025-20用替刃(ゲベリットパイプ用) トラスコ品番828-0655 質量(g)43
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0 トラスコ品番835-5149 質量(g)500 ブレード長さ(mm)40
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0 トラスコ品番828-0652 質量(g)332 ブレード長さ(mm)25
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm)13~32 全長(mm)100 質量(g)46
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1セット
9,598 税込10,558
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。 切断能力(Φmm)12-25 材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼 全長(mm)185 質量(g)175 適合替刃品番:9029-01 アズワン品番65-0302-83
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

『配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります