絞り込み
ブランド
- HIT(ヒット)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(58)
- REX(レッキス工業)(198)
- Ridge Tool Company(1)
- RIDGID(日本エマソン)(84)
- TRUSCO(3)
- アサダ(132)
- エスコ(34)
- スーパーツール(2)
- スーパーブリッジ(1)
- ネグロス電工(5)
- ムラテックKDS(1)
- ライト(1)
- ライト精機(1)
- 尾崎亀商店(2)
- 日東工器(1)
エコロジープロダクト
パイプねじ切機は、パイプにネジを切るための工具です。ネジを切る刃の組み合わせチェーザをダイヘッドという装置に組み込み、自動ネジ切機に装着しパイプのネジを切っていきます。チェーザにはネジの大きさに応じた種類があり、そのチェーザに対応したダイヘッドを選びましょう。自動ネジ切機には主軸の変動を抑える装置が組み込まれ、高精度で規格にあったネジ付きパイプを生産できます。工事現場などで、手作業でネジ切りを行うには、パイプバイスが必要。パイプバイスは車上に取り付けも可能ですが、三脚を用いて簡単にネジ切りをすることができます。
商品豆知識

自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用)
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。トラスコ品番367-3898適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95
パイプねじ切り機
REX(レッキス工業)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
配管組立用治具
スーパーブリッジ(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
チェンバイススタンド6
アサダ¥39,880税込¥43,8681個当日出荷配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1箱(4枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
ジョイントコネクター
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管
パイプスタンド
IKURATOOLS(育良精機)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
チェーザ付ダイヘッド
アサダ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷鋼管用(外面ライニング管は不可)です。用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質鉄
脚付パイプバイス
REX(レッキス工業)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。用途ワークの固定に。トラスコ品番122-9184幅(mm)950~1010型式VL1高さ(mm)1035~1125タイプ鋼管用奥行(mm)600~640適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
パイプマシン用スイッチ
REX(レッキス工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
883 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
ニップルマックス1”
アサダ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。トラスコ品番829-1443サイズ1"
ネジゲージ 20A
REX(レッキス工業)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ20Aトラスコ品番809-4634質量(g)170
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
1/2"-1・1/4" ねじ切セット
エスコ¥51,400税込¥56,5401個翌日出荷水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”質量(kg)5.5ねじ切り能力1/2”~1-1/4本体長さ(mm)545
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら