パイプねじ切機 :「ねじ切り機」の検索結果

パイプねじ切機は、パイプにネジを切るための工具です。ネジを切る刃の組み合わせチェーザをダイヘッドという装置に組み込み、自動ネジ切機に装着しパイプのネジを切っていきます。チェーザにはネジの大きさに応じた種類があり、そのチェーザに対応したダイヘッドを選びましょう。自動ネジ切機には主軸の変動を抑える装置が組み込まれ、高精度で規格にあったネジ付きパイプを生産できます。工事現場などで、手作業でネジ切りを行うには、パイプバイスが必要。パイプバイスは車上に取り付けも可能ですが、三脚を用いて簡単にネジ切りをすることができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体TRC-BODY、TRCW-BODY 質量(g/組)30 質量(g)30
1組
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。 切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 全長(mm)740 質量(kg)4 タイプ替え刃が一組セット可能です。 仕様本体のみで替え刃は付属しておりません 再生紙使用マーク適合
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)