ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1組
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300
質量(kg)1.95
トラスコ品番367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
パイプマシンのネジ加工用替刃です。
仕様WK型自動専用.1/2~3/4
トラスコ品番811-2689
質量(kg)0.65
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番367-3065
適合機種025型
質量(kg)2.9
寸法自動切上1/2~1
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144
質量(g)600
パイプサイズ7A、10A、13A
適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)5
全高(mm)360
適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)
適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
軽量コンパクトなソケットクランプ。
JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。
融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
適合材ソケット、キャップ
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
大口径の樹脂管を高速切断できるPS-200とスライドバイスのセット品です。独自のガイドプレートで刃の振れを抑え直角精度を高めました。
ガス用ポリエチレン管工具。90°エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.2
呼び25、30
適合材90°エルボ、チーズ
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具
トラスコ品番758-7341
質量(kg)1.3
呼び50
適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
1
2
次へ
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。