パイプねじ切機 :「ねじ切り機」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
トラスコ品番321-9917
適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A
質量(g)290
適合パイプ(パイプ寸法(A))
1組
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
トラスコ品番321-9933
適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A
質量(g)155
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
トラスコ品番448-9292
質量(kg)64
電源(V)AC100
消費電力(W)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
電源コード(m)3
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2
トラスコ品番298-1653
質量(kg)32.5
電源(V)AC100
消費電力(W)500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。
ラチェット式で優れた耐久性です。
4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548
質量(kg)12
ねじ切り能力1/2~2
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)7.4
ねじ切り能力1/4~1 1/4
付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番122-7530
種別ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作
仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製
トラスコ品番809-4788
サイズ3
呼称80A
最短ニップル長さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザ
トラスコ品番809-4484
適合機種MNo.6
質量(kg)1.6
寸法MNo.6自動5ー6
1組
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザ
トラスコ品番809-4485
適合機種MNo.6
質量(kg)2
寸法MNo.6自動21/2ー4
1組
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
従来のパイプマシンに取り付けられます。切粉が切削ねじ加工の1/10。ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2。
用途転造ねじ加工。
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。
内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。
給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。
サイズ65A-100A
種類グルービング用
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工
仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150su
トラスコ品番809-4802
セット内容コネクティングシャフト
質量(kg)10
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工
仕様一般配管用ステンレス鋼管30su~50su
トラスコ品番809-4801
セット内容コネクティングシャフト
質量(kg)10
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
真円削り。
ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。
切粉が切削ねじ加工の1/10です。
ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。
ねじ切りオイルが飛び散りません。
適合機種NZT65A
サイズ65A
形式SRH-65A
ねじ転造能力65(2.1/2)
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
N20A3、S25A3にはお使いになれません。
ISO9001認証取得工場製
ISO14002認証取得工場製
用途短ニップルの製作
トラスコ品番809-4786
質量(kg)4.6
サイズ4
呼称100A
最短ニップル長さ(mm)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ
トラスコ品番809-4555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途標準仕様(鋼管用)
質量(kg)0.78
適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950
種別替刃チェーザ
トラスコ品番122-8340
幅(mm)20
サイズ倣い式自動 2 1/2~4
1組
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。
適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25
サイズ(inch)1/4~3/8
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。
適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100
サイズ2002/05/16
種類ボルト用
サイズ(inch)UNC5/16~2
ボルトUNC
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。
適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100
幅(mm)27
サイズ(inch)UNC3/4
ボルトUNC
ボルト寸法3/4
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。
適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100
サイズ5/16-1.1/2
種類ボルト用
サイズ(inch)UNC5/16~11/2
ボルトUNC
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。
適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100
幅(mm)27
サイズ(inch)UNC5/16
ボルトUNC
ボルト寸法5/16
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。