43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
39,000 税込42,900
当日出荷

仕様折れ込みボルトの除去に 材質S45C 全長(mm)86/110 適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB サイズ3/8" アズワン品番64-2206-58 入数4個
1個(4個)
6,590 税込7,249
翌日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

EA350XC-2、2A(旧)-2B用。水道、ガス管用替刃。
寸法(inch)1/2~3/4
1セット(4個)
13,200 税込14,520
8日以内出荷

適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB サイズ2" アズワン品番64-2206-60 入数4個
1個(4個)
10,600 税込11,660
翌日出荷

適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB サイズ1-1/2" アズワン品番64-2206-59 入数4個
1個(4個)
10,600 税込11,660
翌日出荷

適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB サイズ2" アズワン品番64-2206-62
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB サイズ1-1/2" アズワン品番64-2206-61
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

エスコチェザー
適合機種EA350EB-3A サイズ3/8” 入数(個)4
1ケース
4,090 税込4,499
翌日出荷

1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB サイズ1/4" アズワン品番64-2206-57 入数4個
1個(4個)
6,590 税込7,249
翌日出荷

1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

1個
7,680 税込8,448
8日以内出荷

1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3") 質量(kg)5.5 アズワン品番64-2206-55
1個
42,200 税込46,420
翌日出荷

強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4") 質量(kg)5.5 チェーン長(mm)570 アズワン品番64-2206-52
1個
37,000 税込40,700
3日以内出荷

1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付 材質FCD450 質量(kg)19.6 能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”) テーブル高さ(mm)815
1個
69,000 税込75,900
当日出荷

仕様鋳鉄製 質量(kg)13.6 能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”) テーブル高さ(mm)1035
1個
35,700 税込39,270
当日出荷

水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg)5.5 ねじ切り能力1/2”~1-1/4 本体長さ(mm)545
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2") 質量(kg)3.4 アズワン品番64-2206-54
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用 質量(kg)4.2 切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”) 穴径(mm)ベース:15
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1" 全長(mm)本体:623 質量(kg)5.1 ケース寸法(mm)320×290×90 ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
47,800 税込52,580
翌日出荷

ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー 寸法(mm)車輪径×幅:100×69 使用温度範囲(℃)-5~60 軸長(mm)19 耐荷重(kg)20 取付高H(mm)118~125 ねじサイズW3/8×山16
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷