パイプねじ切機 :「安全 棒」の検索結果
パイプねじ切機は、パイプにネジを切るための工具です。ネジを切る刃の組み合わせチェーザをダイヘッドという装置に組み込み、自動ネジ切機に装着しパイプのネジを切っていきます。チェーザにはネジの大きさに応じた種類があり、そのチェーザに対応したダイヘッドを選びましょう。自動ネジ切機には主軸の変動を抑える装置が組み込まれ、高精度で規格にあったネジ付きパイプを生産できます。工事現場などで、手作業でネジ切りを行うには、パイプバイスが必要。パイプバイスは車上に取り付けも可能ですが、三脚を用いて簡単にネジ切りをすることができます。
関連キーワード
商品豆知識
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ
質量(kg)17.3
肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2
使用率(%)25
モーター(W)2500
回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850
切断能力(Φmm)75~360(65~350A)
モーター電圧(V)単相200
切断幅(mm)のこ刃:2
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。