絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
パイプバイスは、パイプにねじを切ることや溶接するために、パイプを固定する工具。万力型のパイプバイスは、パイプを固定するため下側が三角形の形状で固定します。工事現場でパイプ加工の作業のために便利なものが、三脚が付いたパイプバイスです。また、パイプバイスには適合する配管のサイズが種類ごとに決まっていますので、しっかり固定するためには適合する種類を選定する必要があります。さらに、配管を固定するためのパイプサポートなどの補助具がありますので、配管の種類・サイズと作業種類ごとに選べば、効率的な作業が可能です。

パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用)
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。トラスコ品番367-3898適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95
パイプスタンド
IKURATOOLS(育良精機)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
配管組立用治具
スーパーブリッジ(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
ジョイントコネクター
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管
パイプスタンド ボール受け付
IKURATOOLS(育良精機)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番762-6126材質鉄幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
VJ-98 Vヘッドパイプスタンド
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷トラスコ品番433-2628幅(mm)410質量(kg)9.5高さ(mm)510~960奥行(mm)410適合パイプ6A~300AモデルVJ-98
コンパクトエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材90°エルボ
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド
RIDGID(日本エマソン)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷トラスコ品番433-2652質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg)色赤・シルバー高さ(cm)82~140(調節範囲)高さ(inch)32~55(調節範囲)適合配管径(inch)12(最大)適合管外径(Φmm)300(最大)
EFソケットクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から6日以内出荷軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
パイプバイス
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
脚付パイプバイス VL1ーL
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
パイプバイス V2ーL
REX(レッキス工業)¥36,980税込¥40,6781台欠品中外被覆鋼管の固定に使用します。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4794質量(kg)8.8高さ(mm)330~445タイプバイスのみ適合パイプ6A-90A(1/8-3)
ソケットクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
小型パイプマシン
REX(レッキス工業)¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
パイプバイス
エスコ¥21,000税込¥23,1001台翌日出荷鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
電動パイプスタンド
IKURATOOLS(育良精機)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
伸縮マルチロッド用三脚
ムラテックKDS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷伸縮マルチロッド専用オプション用途伸縮マルチロッドをつっぱらずに立てたい時にトラスコ品番246-5703材質本体:スチール厚さ(mm)105品名三脚長さ(m)460縦(mm)460横(mm)185
パイプサポートL 360SP
アサダ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ質量(kg)17.3肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2使用率(%)25モーター(W)2500回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850切断能力(Φmm)75~360(65~350A)モーター電圧(V)単相200切断幅(mm)のこ刃:2
トップスクリューベンチチェーンバイス
RIDGID(日本エマソン)¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷チェーンバイスBC210A(40185)用ワッシャー付きスクリュー(1袋5個入り)です。トラスコ品番149-5850適合機種BC-210A質量(g)14品名スクリューワッシャー
ビーバー25 パイプウケダイ
アサダ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷長尺パイプの精密加工の必需品適合機種ビーバー25、アストロニック1最高高さ(mm)230最低高さ(mm)145アズワン品番64-6747-87