1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISK-PS250E 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14 高さ(mm)730~1190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360(1台120) 寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550 適合パイプ径(Φmm)Φ3~600 荷重最大2.47k(250kgf)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります