パイプバイス :「回転台」の検索結果
関連キーワード
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14
高さ(mm)730~1190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)360(1台120)
寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550
適合パイプ径(Φmm)Φ3~600
荷重最大2.47k(250kgf)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動ねじ切り機
- チェーザ/ダイヘッド
- パイプバイス
- パイプねじ切機各種関連品
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。