パイプバイス :「電動 回転台」の検索結果
パイプバイスは、パイプにねじを切ることや溶接するために、パイプを固定する工具。万力型のパイプバイスは、パイプを固定するため下側が三角形の形状で固定します。工事現場でパイプ加工の作業のために便利なものが、三脚が付いたパイプバイスです。また、パイプバイスには適合する配管のサイズが種類ごとに決まっていますので、しっかり固定するためには適合する種類を選定する必要があります。さらに、配管を固定するためのパイプサポートなどの補助具がありますので、配管の種類・サイズと作業種類ごとに選べば、効率的な作業が可能です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14
高さ(mm)730~1190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)360(1台120)
寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550
適合パイプ径(Φmm)Φ3~600
荷重最大2.47k(250kgf)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動ねじ切り機
- チェーザ/ダイヘッド
- パイプバイス
- パイプねじ切機各種関連品
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。