パイプバイス :「配管スタンド」の検索結果
パイプバイスは、パイプにねじを切ることや溶接するために、パイプを固定する工具。万力型のパイプバイスは、パイプを固定するため下側が三角形の形状で固定します。工事現場でパイプ加工の作業のために便利なものが、三脚が付いたパイプバイスです。また、パイプバイスには適合する配管のサイズが種類ごとに決まっていますので、しっかり固定するためには適合する種類を選定する必要があります。さらに、配管を固定するためのパイプサポートなどの補助具がありますので、配管の種類・サイズと作業種類ごとに選べば、効率的な作業が可能です。
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8
高さ(mm)390~550
適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS)
脚間隔(mm)440
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動ねじ切り機
- チェーザ/ダイヘッド
- パイプバイス
- パイプねじ切機各種関連品
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。