絞り込み
ブランド
- カクタス
- エスコ(31)
- IKURATOOLS(育良精機)(11)
- 亀倉精機(8)
- 西田製作所(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- 泉精器製作所(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 盛光(2)
- 西田(2)
- トップ工業(1)
- ホーザン(1)
- Greenlee(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)
特価

手動式油圧パンチャーライトパンチ
カクタス¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
カクタスパンチ
カクタス¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
ライトパンチ
カクタス¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59