絞り込み
ブランド
- カクタス
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,031)
- TRUSCO(1,438)
- RS PRO(1,431)
- BAHCO(バーコ)(1,358)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,191)
- SK11(1,191)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(819)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- スーパーツール(592)
- ブランドをもっと見る

パンチカッター
カクタス¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から8日以内出荷厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
ケーブルラックカッター
カクタス¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2
カクタス¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
ライトパンチ
カクタス¥98,980~税込¥108,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
電動油圧ポンプ SEPー12SL
カクタス¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。トラスコ品番434-4304セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース幅(mm)245高さ(mm)280奥行(mm)145タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17設定圧力(MPa)【高圧】70圧力(MPa)70
パイプベンダー パイプベンダー本体
カクタス¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー有効ストローク(mm)【ラム】250
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
カクタス¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。トラスコ品番137-2125種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
ケーブルラックカッター
カクタス¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷コードレス電動油圧式圧着工具(EV-250)のアタッチメントです。 ケーブルラックのバリ無し切断のアタッチメントです。 メーカー従来品と比べカス抜けの改善、軽量化をしました。 現場での切断作業で火花や切り粉が出ないので安心です。用途ケーブルラックQR型の切断トラスコ品番244-2086適合本体EV-200、EV250DL幅(mm)200材質/仕上メラニン樹脂焼付塗装質量(kg)6.7高さ(mm)257タイプケーブルラックカッター奥行(mm)70能力ネグロス製ケーブルラックQR、SD-QRの切断
電動油圧式圧着工具
カクタス¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)
カクタス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)
カクタス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がしますトラスコ品番244-2052セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
手動式油圧パンチャーライトパンチ
カクタス¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
カクタスパンチ
カクタス¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
カクタス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781組(2個)翌日出荷から8日以内出荷用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
T型圧縮アタッチメントセット
カクタス(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷確実な圧縮が出来ます。用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)トラスコ品番137-2129セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)軸径(Φmm)10質量(kg)1.06タイプT形コネクタ圧縮能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)ダイス幅(mm)30
T形コネクター用圧縮ダイス
カクタス¥12,980税込¥14,2781組(2個)3日以内出荷CT-8及びEW-8シリーズの専用ダイスです。T形コネクターの確実な圧縮作業が出来ます。用途電気工事、内線工事用。トラスコ品番166-5406サイズT-20
パンチ 薄鋼電設管用セット
カクタス¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 薄鋼電設管用セットセット内容セット内容 手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 19.25.31.39.51 各1 アルミケース付
パンチ 厚鋼電線管用セット
カクタス¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 厚鋼電線管用セットセット内容手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 16.22.28.36.42.54 各1 アルミケース付





























![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)