従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。
ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。
特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。
ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。