絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(43)
  • BBKテクノロジーズ(31)
  • スーパーツール(15)
  • レッキス工業(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • TRUSCO(9)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • JTC(7)
  • アサダ(6)
  • ハゼット(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • A-Gas Japan(5)
  • インペリアル(4)
  • PROSTYLE(4)
  • JAPPY(3)
  • 不二空機(2)
  • SSPOWER(2)
  • KTC(1)
タイプ
  • インチサイズ用(3)
  • ミリサイズ用(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアーリングツール エスコフレアーリングツールエスコ(10件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコフレアーリングツール [メートリックサイズ]エスコ
4,720税込5,192
1個
当日出荷
エスコ品番EA206Mタイプミリ適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツールエスコ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88関連資料(0.05MB)適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
フレアー配管工具セット エスコフレアー配管工具セットエスコ
23,000税込25,300
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管にケース寸法(mm)240×150×95材質(ケース)スチール製
フレアーリングツール (軽量) エスコフレアーリングツール (軽量)エスコ
9,998税込10,998特価
1個(1個)
当日出荷から翌日出荷
電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー)質量(g)850タイプインチ適合チューブなまし銅管用フレア角度(°)45適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
フレアーリングツールケース エスコフレアーリングツールケースエスコ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ウレタン敷(取外し不可)
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mmアズワン品番68-1810-12
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付アズワン品番65-9248-14
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズエスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付アズワン品番65-9248-17
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●材質:アルミ合金●重量(g):700●アルミ合金の4穴バー●誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備アズワン品番65-9247-75
フレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズエスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
フレア-リングツール用クランプバー(ショート) エスコフレア-リングツール用クランプバー(ショート)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。
用途EA200BK-11、-12用。全長(mm)120
フレア-リングツール用クランプバー エスコフレア-リングツール用クランプバーエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EA200RX用
[EA200RX-1用] クランプ(ライナ別) エスコ[EA200RX-1用] クランプ(ライナ別)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
EA200RX用 フレア用ライナーとコーンが必要です。
アズワン品番65-2112-76
[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セットエスコ
29,000税込31,900
1セット
翌日出荷
EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグアズワン品番65-2112-75
4.75-10mm バブルフレアーツールキット エスコ4.75-10mm バブルフレアーツールキットエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA206DAタイプミリ
チューブフラッター (1/2インチ) エスコチューブフラッター (1/2インチ)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA240
フレアリングツール