カテゴリ
絞り込み
適合管径
- 3/16inch(4)
- 1/4inch(31)
- 1/4~7/8inch(3)
- 5/16inch(18)
- 3/8inch(33)
- 1/2inch(28)
- 1/2~1-3/8inch(3)
- 5/8inch(24)
- 3/4inch(21)
- 7/8inch(13)
- 1-1/8inch(4)
- 1-1/4inch(6)
- 1-1/2inch(6)
- 1-5/8inch(3)
- 1inch(7)
- 6mm(11)
- 8mm(9)
- 10mm(11)
- 12mm(9)
- 16mm(4)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
- 14.29(1)
- 14.3(4)
- 16(1)
- 17.46(1)
- 17.5(1)
- 23(3)
- 23.8(6)
- 23.81(2)
- 24(4)
- 38(4)
- 38.0(2)
- 38.1(5)
- 42(2)
- 56(2)
- 57.15(2)
- 57.2(5)
- 76.2(7)
- 101.6(1)
- 114.3(1)
- 127(1)
- 曲げ半径(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 190(1)
- 218(2)
- 220(4)
- 224(2)
- 230(1)
- 255(1)
- 256(1)
- 260(1)
- 265(1)
- 270(1)
- 305(2)
- 335(4)
- 460(4)
- 462(3)
- 560(2)
- 620(2)
- 735(4)
- 830(4)
- 1050(1)
- 1248(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- A-Gas Japan(9)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- BBKテクノロジーズ(16)
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- TRUSCO(10)
- はくでん(2)
- アサダ(9)
- イチネンTASCO(84)
- インペリアル(2)
- エスコ(83)
- オンダ製作所(3)
- カクタス(2)
- スーパーツール(27)
- ナカトミ(1)
- フソー化成(3)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(6)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- 泉精器製作所(6)
- ブランドをもっと見る
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。

チューブベンダー 3サイズ
(18件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
チューブベンダー ミリタイプ
(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
細径パイプ用 ベンダー
Strong Tool(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工にトラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)曲げ角度45~90°
被覆銅管用スプリングベンダ(単品)
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被履銅管用全長(mm)2600
スプリングベンダーセット
(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(6本)当日出荷軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。 スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
クイックアクションチューブベンダ
アサダ(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から5日以内出荷クイックアクションでラクラク180°曲げ。用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
銅管用スプリングベンダー
TRUSCO¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質ばね鋼(亜鉛メッキ)全長(mm)290
2段式クイックアクションカラーベンダー
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。用途なまし銅管
ステンレス製スプリングベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。用途被覆銅管用全長(mm)2600
スプリングベンダセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(6本)当日出荷お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です用途なまし銅管専用セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
チューブベンダー 銅管用
Virax¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷から9日以内出荷フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
スプリングベンダセット
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
3/8インチ スプリングベンダー
エスコ(2件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8適合管なまし銅管用
ヒッキー型コンジットベンダー B-1712
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
2段式クイックアクションベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
チューブベンダー
BBKテクノロジーズ¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406
RIDGID(日本エマソン)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
Wall Bender ウォールベンダー
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
タスコベンダーリバースセット
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター全長(mm)(本体)340適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)曲げ角度(最大)90°
パイプベンダー
HASCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
インプ3ヘッドチューブベンダー
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。用途なまし銅管用
1/4インチ スプリングベンダー
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷エスコ品番EA218-2材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)250適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4適合管なまし銅管用
タスコラチェットベンダーセット
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781セット6日以内出荷90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)全長(mm)320質量(kg)3.9適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)曲げ角度(°)なまし銅管:最大90