ヒッキー型コンジットベンダー B-1712RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)予約販売
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
ヒッキー型コンジットベンダー B-1711RIDGID(日本エマソン)(4件のレビュー)当日出荷
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番450-9196種別ヒッキー型幅(mm)120全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)50適合規格(厚鋼電線管)G16、G22曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1"ガス管
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408RIDGID(日本エマソン)当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/2トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404RIDGID(日本エマソン)当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/4トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408MRIDGID(日本エマソン)当日出荷
軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。
曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
レバータイプチューブベンダー 6MM 406MRIDGID(日本エマソン)当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質鋼全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406RIDGID(日本エマソン)当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径3/8トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23
315M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:15曲げ半径(mm)56モデル番号:315M
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412MRIDGID(日本エマソン)当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径12トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410MRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径10トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24
318M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、
独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。
肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
603 レバータイプベンダー 3/16RIDGID(日本エマソン)翌日出荷
2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。
ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。
長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。
バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340質量(kg)0.79外径(Φインチ)管サイズ:3/16モデル番号:603曲半径(inch)5/8
314M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:14曲げ半径(mm)56モデル番号:314M
312M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:12曲げ半径(mm)42モデル番号:312M
312 チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)635質量(kg)3.13外径(Φインチ)管サイズ:3/4モデル番号:312曲半径(inch)2.7/8
310/316-M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)当日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。
肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:16曲げ半径(mm)56外径(Φインチ)管サイズ:5/8モデル番号:310・316M曲半径(inch)2.1/4
足踏式コンジットベンダー B-1678RIDGID(日本エマソン)当日出荷
力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。
30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,568¥8,698
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,348¥8,498
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥20,878¥18,980
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥21,978¥19,980