配水管掃除用品 :「トイレ 配管 つまり」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質ハイカーボンスチール 質量(kg)1.7 ワイヤー径(Φmm)6.3 ワイヤー長さ(m)7.5 適合パイプ径(Φmm)38~76 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷