配水管掃除用品 :「ワイヤー より戻し」の検索結果
関連キーワード
オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
用途配水管、空調ドレン管の掃除。
トラスコ品番375-6734
寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275
質量(kg)19
電源(V)AC120
消費電力(W)320
ケーブル長(m)7.5
清掃幅(cm)1500
清掃管径(mm)19~64
ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。