14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)T-15-A シアゲ カッター
仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。
適合管径(Φmm)100~150 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード62970 モデル番号:T-15A
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)3枚刃カッタ T-433
T-4333枚刃カッタ(75mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-2006 直径(Φmm)75 質量(g)227 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-433
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)3枚刃カッタ T-436
T-4363枚刃カッタ(150mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-2022 直径(Φmm)150 質量(g)513 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-436
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)3枚刃カッタ T-432
T-4323枚刃カッタ(50mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-1999 直径(Φmm)50 質量(g)181 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-432
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)3枚刃カッタ T-434
T-4343枚刃カッタ(100mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-2014 直径(Φmm)100 質量(g)313 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-434
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 38mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4743 適合機種K9-102 適合管径(Φmm)38
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
エコ商品
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg)11 サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m)15.2 温度(℃)操作:-6~60 寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm)32~50 サイズ(mm)488×191×562 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6 定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 152mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4139 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)152
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 102mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4136 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)102
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 102mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4740 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)102
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 76mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4738 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)76
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 76mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4134 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)76
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 50mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4741 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)50
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 50mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4739 適合機種K9-102 適合管径(Φmm)50
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

おすすめ人気ランキング