配水管掃除用品 :「su管 継手」の検索結果
関連キーワード
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。
強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。
丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。
リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。
ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。
ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。
大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。
5mm刻みスケールによる容易な測定。
外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。
リーマが、バリを簡単に除去。
オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360)
付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃
質量(kg)32.7
回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300
切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm)
モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター
替刃仕様標準装着:33551
適合替刃33175
1個
¥869,800
税込¥956,780
翌日出荷
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。
トラスコ品番384-5796
質量(kg)22.7
電源(V)100、50/60Hz
適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。