配水管掃除用品 :「排水 管 つまり ワイヤー」の検索結果
配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
商品豆知識
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。