34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-25.4 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)25.4 寸法C(mm)44
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

適合EA109CS、EA109FS用 エスコ品番EA109CV-14 材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製 接続ねじ1/4inch-20 ブラシ直径(Φmm)14 芯径(mm)3.7Φ
1個
685 税込754
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-9.5 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)9.5 寸法C(mm)44
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-9.5 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)9.5 寸法C(mm)44
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-12.7 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)12.7 寸法C(mm)44
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-14.3 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)14.3 寸法C(mm)44
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-11 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)11.0 寸法C(mm)44
1個
2,090 税込2,299
8日以内出荷

1本
3,600 税込3,960
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エスコ品番EA109CC-64 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)64 寸法C(mm)8
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

エスコ品番EA109CE-64 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)タンピコ 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)64 寸法C(mm)8
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

グリースなどの詰まり除去に。
用途グリース等のつまり除去 全長×幅W(mm)57×64 適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15 アズワン品番64-2206-05
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

適合EA109CS、EA109FS用 エスコ品番EA109CT-14 材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製 接続ねじ1/4inch-20 ブラシ直径(Φmm)14 芯径(mm)3.7Φ
1個
660 税込726
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-64 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)64 寸法C(Φmm)8 寸法E(Φmm)13
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-3 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

用途ストレートのスケールパイプのスケール除去用 エスコ品番EA115GF-22 材質(本体)スチール 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)19~25.4(3/4”/1”)
1個
43,800 税込48,180
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-25.4 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) ブラシ直径(Φmm)25.4
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

エスコ品番EA109CB-64 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ナイロン 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)64 寸法C(mm)8
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CH-25.4 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)25.4 寸法C(mm)44
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

[EA109CB-6用]ループアタッチメント EA109CB-6に取り付けることでロープなどと接続でき、長いパイプの清掃ができます。
仕様●全長:50mm●ねじサイズ:1/4”NPS●材質:ファイバーグラス アズワン品番65-2106-22
1個
800 税込880
翌日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)30.4 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
26,500 税込29,150
当日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CH-11 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)11.0 寸法C(mm)44
1個
2,220 税込2,442
8日以内出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CH-14.3 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)14.3 寸法C(mm)44
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CH-12.7 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)12.7 寸法C(mm)44
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CH-9.5 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)9.5 寸法C(mm)44
1個
2,050 税込2,255
8日以内出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-14.3 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)14.3 寸法C(mm)44
1個
2,180 税込2,398
8日以内出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-12.7 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)12.7 寸法C(mm)44
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-11 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)11.0 寸法C(mm)44
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
1本
3,120 税込3,432
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
仕様●ブラシ径:95mm●ねじサイズ:1/4”NPS●材質:ステンレス アズワン品番65-2106-32
1本
5,630 税込6,193
翌日出荷

ダブルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
1本
5,850 税込6,435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性、弾力性に優れています。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
1本
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)