1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。 セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱 質量(kg)15 消費電力(W)250 電源AC100V 電源コード(m)2.6 パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100 清掃能力距離(m)40
1台
379,800 税込417,780
当日出荷