配水管掃除用品 :「衛生セット」の検索結果
白いボタンを押すことで通水、離すことで止水できます。
先端のノズルを回すと直射と拡散の切替ができます。
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れが溜まりにくく、清掃がしやすいです。
耐油性、耐熱性の高いホースのため、厨房周りの清掃に最適です。
ホース長さ2m
ホースの取付ネジはG1/2です。
用途厨房用の洗浄ノズルとホースのセットです。
材質アルミニウム、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度(℃)1~35
使用圧力(MPa)0.05~0.6
長さ(m)2
1セット
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。