配水管掃除用品 :「配管清掃」の検索結果
配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
関連キーワード
商品豆知識
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
こんなお得な商品も!

ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。
強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。
従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。
取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。
材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム
アズワン品番64-5153-38
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-39
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。
ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。
ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
ワイヤー長さ(m)6
材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂
ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。
ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。
排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。
ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。
ワイヤー長さ(m)0.7
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
アズワン品番64-5157-03
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。
材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール
生産国台湾
1個
¥2,999
税込¥3,299
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-69
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ブラシつきパイプクリーナーの交換用ブラシです。
ブラシつきパイプクリーナーGA-KK011、GA-KK012用
材質ナイロン、鋼
アズワン品番64-5149-70
ブラシ径(Φmm)30
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-68
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
洗面・手洗い排水管専用です。
ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。
排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。
材質ナイロン
アズワン品番64-5157-02
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
和式・洋式兼用です。
先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。
太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。
L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。
ワイヤー長さ780ミリ
用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
材質鋼
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
真空式パイプクリーナーをエアコンのドレンホースに使用するための先端パーツです。
材質ABS樹脂
適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005
アズワン品番64-5153-45
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
真空式パイプクリーナーを洗面台・流し台に使用するための先端パーツです。
種別洗面台 流し台 交換部品 つまり解消
材質塩化ビニル樹脂
適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005
アズワン品番64-5153-43
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
白いボタンを押すことで通水、離すことで止水できます。
先端のノズルを回すと直射と拡散の切替ができます。
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れが溜まりにくく、清掃がしやすいです。
耐油性、耐熱性の高いホースのため、厨房周りの清掃に最適です。
ホース長さ2m
ホースの取付ネジはG1/2です。
用途厨房用の洗浄ノズルとホースのセットです。
材質アルミニウム、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度(℃)1~35
使用圧力(MPa)0.05~0.6
長さ(m)2
1セット
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005
アズワン品番64-5153-44
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。
種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消
材質天然ゴム
適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005
アズワン品番64-5153-42
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
排水管たいへんレンチ
◆洗面・手洗い排水管専用です。
◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。
◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。
洗面用パイプクリーナー
◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。
◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。
◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。
◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。
ワイヤー長さ(m)0.7
材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
アズワン品番64-5157-04
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。