配水管掃除用品 :「トイレつまり」の検索結果

配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空式パイプクリーナー SANEI 動画あり
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。 洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。 スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
材質
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

和式、洋式共用のトイレクリーナー
用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に 材質
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種 トラスコ品番475-3267 質量(kg)0.9 本体質量(kg)0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

和式・洋式兼用です。 先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。 太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。 L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。 ワイヤー長さ780ミリ
用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 材質
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。
種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消 材質天然ゴム 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-42
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-44
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000 エスコ品番EA109CX-3 材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR グリップ径(Φmm)30 ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5 ブラシ直径(Φmm)30 ゴム径(mm)【水切り】20
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000 エスコ品番EA109CX-5 材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR グリップ径(Φmm)30 ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5 ブラシ直径(Φmm)30 ゴム径(mm)【水切り】20
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。 長さ(m)0.65~1.07 寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50 材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン 材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂 ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。 材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール 生産国台湾
1個
2,999 税込3,299
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-69
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-68
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
1個
259 税込285
3日以内出荷