配水管掃除用品 :「下水管」の検索結果
配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
関連キーワード
商品豆知識
ロープに取付け管内清掃します。
下水管清掃時に最適です。
用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。
材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
寸法(mm)102
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97855
モデル番号:T-16
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)38
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97895
モデル番号:T-208
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)32
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97840
モデル番号:T-207
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)51
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97900
モデル番号:T-209
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱
質量(kg)15
消費電力(W)250
電源AC100V
電源コード(m)2.6
パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100
清掃能力距離(m)40
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。
小口径排水マスからも挿入できます。
一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。
一体式テープ。
付属品キャリヤー
長さ(mm)22.8
幅(mm)12
厚さ(mm)2
質量(kg)4.1
長さ(m)下水管/排水管に適した:30
管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200
清掃管径(mm)Φ20~40
モデルモデル番号:E-2726
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。