配水管掃除用品 :「排水管 詰まり」の検索結果

配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種 トラスコ品番475-3267 質量(kg)0.9 本体質量(kg)0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空式パイプクリーナー SANEI 動画あり
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。 トラスコ品番333-9068 質量(kg)9 圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
199,800 税込219,780
翌々日出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。 パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50 寸法幅200×奥行200×高さ330mm 動力手動
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番EA340GB 材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg)2.3 適合パイプ径(Φmm)32~50 ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃 仕様自動送り装置(オートフィード)付 トラスコ品番788-1649 セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ 幅(mm)430 質量(kg)36 高さ(mm)580 奥行(mm)530 電源(V)AC115 消費電力(W)380 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100 作業範囲(m)30 モデルK-400AF ワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃 仕様自動送り装置(オートフィード)付 トラスコ品番788-1657 セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ 幅(mm)430 質量(kg)42 高さ(mm)580 奥行(mm)530 電源(V)AC115 消費電力(W)380 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100 作業範囲(m)30 モデルK-400AF ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

GA-MG002 赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ) 動画あり
排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-04
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm)6 取扱説明書(1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業ユーカッタ 4UC
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4709 適合機種Iー95ーE 質量(g)155
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

レッキス工業ドレンルータ PH
フットスイッチ装備で操作が楽です。 ケーブルの出し入れはレバーによる自動送りで手を汚しません。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4696 全長(mm)560 質量(kg)13 電源(V)100 全幅(mm)340 全高(mm)380 適合パイプ径(Φmm)32~75
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

低振動コンデンサモータで室内使用も安心です。 ケーブルとヘッドの接続が簡単、確実です。 一般住宅からビルまで幅広い用途です。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4697 全長(mm)410 質量(kg)18 電源(V)100 全幅(mm)350 全高(mm)430 適合パイプ径(Φmm)40~100
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

管内の内面に付着した汚れを除去します。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4700 適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE 質量(g)10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

レッキス工業サイドカッタ 2SCB
管内の内面に付着した汚れを除去します。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4703 適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE 質量(g)50
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ヘッド交換タイプケーブルです。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4728 適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE 質量(kg)3
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ヘッド交換タイプです。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4736 適合機種パワービー、ドレンルータPH 質量(kg)4.2
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ヘッド交換タイプです。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4735 適合機種パワービー、ドレンルータPH 質量(kg)4
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ヘッド交換タイプ連結式です。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4739 適合機種Iー95ーE 質量(kg)1.2
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

レッキス工業Uカッタ Rー2UCー10
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4724 適合機種Iー95ーE 質量(g)140
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

レッキス工業Uカッタ R1.1/2UC
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4720 適合機種Iー95ーE 質量(g)40
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

レッキス工業PCカートリッジ
プラスチックカートリッジです。 パワービー、ドレンルータPH用です。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4745 適合機種パワービー、ドレンルータPH 質量(g)260
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ボーリングギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4731 適合機種パワービー、ドレンルータPH 質量(kg)2.5
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

レッキス工業ユーカッタ 3UC
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4708 適合機種Iー95ーE 質量(g)130
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ヘッドがフレキシブルなため、入りにくい配管でも東部を曲げて入ります。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4702 適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE 質量(g)40
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

レッキス工業サイドカッタ 4SCB
管内の内面に付着した汚れを除去します。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4705 適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE 質量(g)65
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

Φ9.5ケーブル用です。 Iー96ーE用です。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4744 適合機種Iー95ーE 質量(kg)1.8
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ヘッド交換タイプ連結式です。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4738 適合機種Iー95ーE 質量(kg)3.3
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

レッキス工業Uカッタ Rー3UCー10
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4725 適合機種Iー95ーE 質量(g)150
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

レッキス工業PC 7.9×15M BG付
ケーブル付カートリッジです。 パワービー、ドレンルータPH用です。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4746 適合機種パワービー、ドレンルータPH 質量(kg)5.1
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ダウンヘッドギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4727 適合機種パワービー、ドレンルータPH 質量(kg)1.8
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ボーリングギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4730 適合機種パワービー、ドレンルータPH 質量(kg)3.6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。 一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去 トラスコ品番475-3143 セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm)) 幅(mm)145 質量(kg)6 高さ(mm)535 奥行(mm)105 パイプ径(Φmm)25~100 動力手動 使用空気圧(kg/cm2)0~12
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

木の根や落ち葉などを引っかけて取り出すのに使用します。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4726 適合機種Iー95ーE 質量(g)150
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

紙や布などの柔らかい詰まりを除去します。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4701 適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE 質量(g)55
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ギムレットタイプで取れない残り物の仕上げや管内で外れてしまったケーブルヘッドの回収に使用します。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4723 適合機種Iー95ーE 質量(g)310
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷