配水管掃除用品 :「配管 ブラシ」の検索結果
配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
関連キーワード
商品豆知識
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。
トラスコ品番488-7701
適合機種TCPB-401
質量(g)20
1セット
¥649
税込¥714
欠品中
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2
トラスコ品番363-4965
適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ
質量(g)20
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750
材質鋼材
用途TA503CS、TA503FS用
セット内容グリップハンドル×1本エキステンションバー×2本豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本
種別取替用
取付ねじ1/4
サイズ(mm)グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm)4
長さ(mm)600
材質スチールワイヤー
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
材質柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
寸法(mm)60×60(すき間ブラシ:20)
全長(mm)265
色グレー
質量(g)45
アズワン品番65-2248-23
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。
適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46
トラスコ品番363-4957
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ロープに取付け管内清掃します。
下水管清掃時に最適です。
用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。
材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。
セット内容1本入
材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
サイズ(cm)直径3×71
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1セット
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
汚れがひどい場合は真鍮ブラシを、また仕上げには馬毛ブラシをご使用下さい。
セット内容馬毛(Φ14・Φ16)×各1、真鍮(Φ10・Φ14)×各1、延長バー600mm×2、ハンドル×1
1セット
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
軸が自由に曲がります。特殊仕上のため、サビの発生がありません。
用途TA503CS、TA503FS用
セット内容グリップハンドル×1本エキステンションバー×2本豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本
種別取替用
取付ねじ1/4
サイズ(mm)グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります。ブラシが付いていますので、パイプの内側に付いた汚れを落とします。
用途排水パイプのつまりを解消します。
トラスコ品番396-8944
材質鋼材、PP、NBR
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-25ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:14
1本
¥805
税込¥886
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-26ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:16
1本
¥805
税込¥886
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-23ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:11
1本
¥805
税込¥886
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-21ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:8
1本
¥830
税込¥913
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:25
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-28ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:19
1本
¥805
税込¥886
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。