配水管掃除用品 :「配管 清掃用具」の検索結果

配水管掃除機とはキッチンやベランダ、風呂場などの配管のつまりを掃除するための道具。手動式のドレンクリーナーやバリュー・ハンド、パイプクリーナーやトイレ用ブラシなどがあります。電動ドリルを取り付けて使うことのできるものもありますが、手動式のものが多いです。排水管の口の広さによって適合する排水管掃除機が異なるので、購入時には前もって排水管の経口を調べておく必要があります。軽量で素早く、綺麗につまりを解消することのできる商品が人気です。
1,142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質鋼、ABS樹脂
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI 動画あり
排水管のつまり解消や掃除に最適
材質 ワイヤー径(Φmm)8 適合排水口径(Φmm)50~75
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番EA340GB 材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg)2.3 適合パイプ径(Φmm)32~50 ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長(mm)330 仕様キズが付きにくい先端部丸型形状です。
1個
779 税込857
4日以内出荷

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1 材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン 全長(mm)600 ブラシ寸法(mm)直径55×115
1個
630 税込693
当日出荷

トラスコ品番115-3348 材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール 質量(kg)1.62 能力清掃距離:7.5 ヘッド径(Φmm)140 動力手動/電動ドライバー 清掃管径(mm)31~51 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質ハイカーボンスチール 質量(kg)1.7 ワイヤー径(Φmm)6.3 ワイヤー長さ(m)7.5 適合パイプ径(Φmm)38~76 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm)6 取扱説明書(1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに 仕様回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm)9 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空式パイプクリーナー SANEI 動画あり
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
1本
939 税込1,033
当日出荷

ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用 材質ステンレス 全長(mm)150
1個
879 税込967
当日出荷

テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品交換ヘッド1ヶ サイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

PR80B-3 パイプクリーナー SANEI 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)3 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PR803-1 Sトラップ用クリーナー SANEI 動画あり
洗面器排水口のつまりを解消。ステンレス製ワイヤーなのでさびにくい。
用途洗面所用 長さ(m)1 材質ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
1個
1,098 税込1,208
欠品中

洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。 材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用) トラスコ品番562-7241 材質本体・ケーブル鞘:樹脂 幅(mm)360 高さ(mm)390 奥行(mm)130 パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50 寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9 モデルK9-12 清掃能力距離(m)9.1
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー トラスコ品番475-3291 質量(kg)1.2 ワイヤー径(Φmm)8 本体質量(kg)1.2 ワイヤー長さ(m)7.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

和式、洋式共用のトイレクリーナー
用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に 材質
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。 セット内容1本入 材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール サイズ(cm)直径3×71
1個
679 税込747
当日出荷

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種 トラスコ品番475-3267 質量(kg)0.9 本体質量(kg)0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番494-8238 質量(g)135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パイプクリーナー SANEI 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
付属品スパナ 材質
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R72073 ローポンプスーパープラスアダプタ アサダ 動画あり
仕様洋式便器用 質量(kg)0.4 寸法(Φ×mm)144×141
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-39
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm)4 長さ(mm)600 材質スチールワイヤー
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6 ケーブル径(Φmm)6
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)6 材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂 ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼 ねじ2分ネジ(1/4インチ) 寸法(Φmm)6 材質(ねじ部)スチールワイヤー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-03
1個
999 税込1,099
当日出荷